GREENLEE Hydraulinen puristustyökalujärjestelmä

Ihanteellinen spiraali-, punottu-, kestomuovi- ja teflonletkujen, korvakkeiden, C & H -hanojen ja yläkiristysholkkien puristamiseen. Sekä sisään- että eteenpäin suuntautuvat moottorit estävät jumittumisen. Kestää jopa 10000 psi: n paineet ja niitä tarjotaan 1.65 ja 3.65 tuuman leuan pituuksina

Suodattaa

Greenlee-puristustyökalut soveltuvat spiraali-, punos-, termoplastisten ja teflon-letkujen, korvakkeiden, C&H-hanojen ja yläpuolisten kiristysholkkien puristamiseen. Näitä puristustyökaluja voidaan käyttää sekä sisään- että eteensuunnassa, jotta ne estävät jumittumisen ja kestävät jopa 10000 psi:n paineita.
GREENLEE -

Hydraulinen puristustyökalu 6.2 tonnia

TyyliMalliKokoKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
ARK06AT500 kilometriä2.625 "10 "5"€3,393.67
BRK06FT750 kilometriä2.5 "10.625 "5.25 "€5,137.09

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on puristamisen ja puristamisen välillä?

Puristaminen ja puristaminen muodostavat ilmatiiviit ja vesitiiviit tiivisteet komponenttien, kuten hydrauliletkujen, ympärille. Puristus vaatii tehokkaan puristuskoneen käyttämisen paineen kohdistamiseksi kaikkiin suuntiin letkuliittimeen tiiviin tiivistyksen luomiseksi, kun taas puristamiseen liittyy nopeita ja jatkuvia sulkemisia kulmikkaan liitoksen muokkaamiseksi pienemmäksi, tiivistetyksi pyöreäksi.

Mihin hydraulista puristinta käytetään?

Hydraulisia puristuslaitteita käytetään teollisissa sovelluksissa, kuten sähköjohdoissa, putkistoissa ja autojen kokoonpanoissa. Niitä käytetään myös pysyvän liittimen tekemiseen, joka kiinnittää hydrauliletkun letkuliittimeen. Nämä puristuskoneet soveltuvat laajamittaisille tuotantolinjoille, joissa käsityökustannukset ovat korkeat.

Mitkä ovat kaksi puristustyyppiä?

Puristustyypit jaetaan kahteen ryhmään: puristuspuristus ja pistopuristus. Kuppi- ja liuskatyyppinen puristuslaite on esimerkki pistopuristuksesta, ja siinä on U-muotoinen puristuskohta toisessa leuassa ja lyhyt, pidennetty uloke toisessa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?