Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE RK06FT hydraulinen nelipistepuristustyökalu, 6.2 tonnin puristusvoima, 10.5 tuuman kokonaispituus | AC7ZWW 39D702

GREENLEE RK06FT hydraulinen nelipistepuristustyökalu, 6.2 tonnin puristusvoima, 10.5 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC7ZWW Malli: RK06FTRistiviite: 39D702

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€5,137.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristustyökalu
Koko750 kilometriä
Puristusvoima12,000 paunaa.
Korkeus2.5 "
Pituus10.625 "
Maks. PuristusvoimaTonnia 6.2
Max. Paine10,000 psi
TyyppiKuole vähemmän
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9275
Laivan korkeus (cm)7.94
Laivan pituus (cm)36.2
Laivan leveys (cm)26.35
HS-koodi8462290050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusLeveysHinta
GREENLEE RK06AT hydraulinen nelipistepuristustyökalu, 6.2 tonnin puristusvoima, 10 tuumaa kokonaispituus | AC7ZWV 39D701 RK06AT500 kilometriä2.625 "10 "5"€3,393.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE RK06FT hydraulinen nelipistepuristustyökalu, 6.2 tonnin puristusvoima, 10.5 tuuman kokonaispituus
€5,137.09 / yksikkö