MIDWEST ACORN NUT Kuusiokantaruuvit

Teräksestä valmistetut karkeat ja hienot kuusiokantaruuvit täysin kierteitetyissä ja osittain kierteisissä tyyleissä; vetolujuus on enintään 10500 psi ja todellinen kuormankäsittelykapasiteetti jopa 7450 psi

Suodattaa

MIDWEST ACORN NUT -

Kuusioruuvit

TyyliMalliHalkaisijaPään korkeuspään leveysPituus pään allaTodistuskuormaVetolujuusthread PituusKierteen kokoHinta (ei alv)
AMPB30331 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.75 "3100 psi4350 psi3 / 4 "1 / 4-28€17.82
BMPB30271 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "5 / 8 "3100 psi4350 psi-1 / 4-28€15.40
CMPB30691 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "5 / 8 "2700 psi3800 psi-1 / 4-20€19.20
AMPB30011 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2.25 "3100 psi4350 psi3 / 4 "1 / 4-28€23.24
AMPB30001 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"3100 psi4350 psi-1 / 4-28€20.24
DMPB30291 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "7 / 8 "3100 psi4350 psi3 / 4 "1 / 4-28€9.99
BMPB30281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3 / 4 "3100 psi4350 psi-1 / 4-28€16.59
AMPB30321 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.5 "3100 psi4350 psi-1 / 4-28€17.27
DMPB30301 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1"3100 psi4350 psi-1 / 4-28€18.31
DMPB30311 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.25 "3100 psi4350 psi-1 / 4-28€16.00
EMPB30731 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.25 "2700 psi3800 psi-1 / 4-20€23.87
FMPB12491 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"2700 psi3800 psi-1 / 4-20€22.08
EMPB30711 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "7 / 8 "2700 psi3800 psi-1 / 4-20€19.69
EMPB30721 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1"2700 psi3800 psi-1 / 4-20€20.86
CMPB30701 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3 / 4 "2700 psi3800 psi-1 / 4-20€20.61
FMPB30751 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.75 "2700 psi3800 psi-1 / 4-20€19.69
FMPB12501 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2.25 "2700 psi3800 psi-1 / 4-20€20.61
EMPB30741 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.5 "2700 psi3800 psi-1 / 4-20€19.98
BMPB30413 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "3 / 4 "7450 psi10,500 psi-3 / 8-24€18.22
GMPB30043 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "2"7450 psi10,500 psi-3 / 8-24€24.16
HMPB30483 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "2"6600 psi6300 psi-3 / 8-16€24.47
IMPB30863 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.5 "6600 psi6300 psi-3 / 8-16€23.87
JMPB30843 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1"6600 psi6300 psi-3 / 8-16€22.65
KMPB30443 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.5 "7450 psi10,500 psi1"3 / 8-24€20.90
JMPB30833 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "3 / 4 "6600 psi6300 psi-3 / 8-16€22.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?