Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST ACORN MUTTER MPB3000 kuusiokantaruuvi, luokka 5, 1/4-28 kierrekoko, 2 tuuman pituus, 5PK | AD7WMZ 4GVK7

MIDWEST ACORN NUT MPB3000 kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 1/4-28, pituus 2 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AD7WMZ Malli: MPB3000Ristiviite: 4GVK7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuunkromi
Luokka5
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus pään alla2"
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Todistuskuorma3100 psi
Rockwellin kovuusC25 - C34
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus4350 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-28
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3000 kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 1/4-28, pituus 2 tuumaa, 5PK
€20.24 /pakkaus