Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST ACORN NUT MPB3069 Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-20 Thread Size, 5/8 Inch Length, 5PK | AB9WLE 2FUR2

MIDWEST ACORN NUT MPB3069 kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 1/4-20, pituus 5/8 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AB9WLE Malli: MPB3069Ristiviite: 2FUR2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuunkromi
Luokka5
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus pään alla5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus5 / 8 "
Todistuskuorma2700 psi
täyttöjä2FTZ9
Rockwellin kovuusC25 - C34
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus3800 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5 / 8 "
Kierteen koko1 / 4-20
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3069 kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 1/4-20, pituus 5/8 tuumaa, 5PK
€19.20 /pakkaus