LUBESITE Rasvan syöttölaitteet

Tarjoaa yhden pisteen hallittua voitelua ja soveltuu käytettäväksi laitteiden kanssa, joissa on kitkanesto-, värähtely- tai rullalaakerit. Voi toimia lämpötiloissa -10 - 450 ° F ja saatavana eri halkaisijoina ja kapasiteettina

Suodattaa

TyyliMalliKokoHalkaisijaKorkeusKierteen kokoKäyttölämpötila.ViskositeettiHinta (ei alv)
A2052 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "NPT-10 - 250° FNLGI#0-4€73.97
A2606 oz.3"6"1 / 8 "NPT-20 - 250° FNLGI#0-4€90.33
LUBESITE -

500-sarjan rasvansyöttölaitteet

Lubesite 500 -sarjan rasvansyöttölaitteet tunnetaan myös yksipistevoitelijoina, jotka kiinnitetään koneisiin ja laitteisiin vapauttamaan rasva automaattisesti liikkuviin koneisiin. Nämä rasvayksiköt ovat nikkelikromia, kaksoispinnoitettuja sovelluksiin, joissa tarvitaan syövyttävyyttä, kuten kemikaaleissa ja elintarvikkeiden jalostuksessa. Ne estävät koneen toimintahäiriöitä liiallisen tai alivoitelun vuoksi, mikä voi aiheuttaa vikoja ja menetettyä tuottavuutta. Valitse laajasta valikoimasta näitä lubesite-rasvansyöttölaitteita, jotka ovat saatavana 1/4 ja 1/8 tuuman NPT-vaihtoehdoina Raptor Supplies.

TyyliMalliKokoHalkaisijaKorkeusKierteen kokoKäyttölämpötila.ViskositeettiHinta (ei alv)
A5021 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "NPT-10 - 250° FNLGI#0-4€120.34
A5052 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "NPT-10 - 250° FNLGI#0-4€147.92
A5606 oz.3"6"1 / 8 "NPT-10 - 250° FNLGI#0-4€235.69
LUBESITE -

300-sarjan rasvansyöttölaitteet

Lubesite 300 -sarjan rasvansyöttölaitteet on suunniteltu sovelluksiin, joihin kohdistuu iskuja, iskuja, tärinää, suuria vääntömomentteja tai keskipakovoimia. Automaattisissa rasvan syöttölaitteissa on vain kaksi liikkuvaa osaa. Nämä uudelleentäytettävät ja uudelleenkäytettävät rasvat asennetaan mihin tahansa asentoon, jotta rasvatasoja voidaan tarkastella yksinkertaisesti. Valitse laaja valikoima näistä Lubesite-rasvansyöttölaitteista, saatavana 2, 6 ja 1 oz: n kapasiteetilla Raptor Supplies.

TyyliMalliKokoHalkaisijaKorkeusKierteen kokoKäyttölämpötila.ViskositeettiHinta (ei alv)
A3021 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "NPT-10 - 250° FNLGI#0-4€85.38
A3052 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "NPT-10 - 250° FNLGI#0-4€106.34
A3606 oz.3"6"1 / 8 "NPT-10 - 250° FNLGI#0-4€170.06
LUBESITE -

Rasvansyöttölaite, 4 oz. Kapasiteetti, 1/8 tuuman NPT

MallieräHinta (ei alv)
704AF2UZA€592.27

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?