Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBESITE 360 metallipohjainen rasvansyöttölaite, 6 unssia. Kapasiteetti, 1/8 tuuman NPT, 1 - 2 psi | AF2UYW 6Y737

LUBESITE 360 metallipohjainen rasvansyöttölaite, 6 unssia. Kapasiteetti, 1/8 tuuman NPT, 1 - 2 psi

Varastossa
Tuote: AF2UYW Malli: 360Ristiviite: 6Y737

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvan syöttölaite
PohjamateriaaliaAnodisoitu alumiini
Koko6 oz.
Halkaisija3"
TäyttääZERK
Korkeus6"
Materiaalipolykarbonaatti
Käyttölämpötila.-10 -250 astetta F
Kierteen koko1 / 8 "NPT
ViskositeettiNLGI#0-4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Metallipohjainen Lubesite 360 ​​-rasvansyöttölaite syöttää rasvaa koneiden ja sen osien voitelusta vastaavaan voiteluyksikköön. Tämä rasvansyöttölaite soveltuu sovelluksiin, jotka ovat alttiita tärinälle, iskuille, suurelle vääntömomentille ja keskipakoisvoimille.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kevyt eloksoitu alumiinipohja kestävyyden takaamiseksi ja kirkas polykarbonaattikupu rasvan varastointia varten.
  • Sen pohjassa on kierreportti koneen rasvaliitäntään kytkemistä varten.
  • Siinä on kevyet, keskiraskaat ja raskaat jouset tasaisen rasvan virtauksen takaamiseksi käyttötarpeen mukaan.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Lubesite-rasvan täyttösarja: Nämä sarjat liitetään rasvansyöttölaitteisiin ja koneiden rasvaportteihin vaikeapääsyisissä tiloissa, mikä laajentaa voitelun ulottuvuutta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Lubesite 360 ​​-rasvansyöttölaitteen tuettu lämpötila-alue?

V. Sen polykarbonaattikupu ja metallijalusta kestävät -10 - 250 asteen lämpötiloja.

K. Mikä on tämän Lubesite 360 ​​-rasvansyöttölaitteen jousen jännitys?

A. Tämän rasvansyöttölaitteen jousen jännitys on 1–2 psi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusKierteen kokoKäyttölämpötila.ViskositeettiHinta
LUBESITE 302 metallipohjainen rasvansyöttölaite, 1 oz. Kapasiteetti, 1/8 tuuman NPT, 1 - 2 psi | AF2UYU 6Y735 3021 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "NPT-10 -250 astetta FNLGI#0-4€91.40
LUBESITE 305 metallipohjainen rasvansyöttölaite, 2 unssia. Kapasiteetti, 1/8 tuuman NPT, 1 - 2 psi | AF2UYV 6Y736 3052 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "NPT-10 -250 astetta FNLGI#0-4€107.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBESITE 360 metallipohjainen rasvansyöttölaite, 6 unssia. Kapasiteetti, 1/8 tuuman NPT, 1 - 2 psi
€182.06 / yksikkö