WILKERSON Yleiskäyttöiset suodatinelementit

Yleiskäyttöiset suodatinelementit poistavat vettä ja hiukkasia ilmavirrasta suojellakseen loppupään laitteita saastumiselta. Ne on suunniteltu poistamaan jopa 5 mikronin kokoisia kiinteitä hiukkasia sisältäviä epäpuhtauksia ja erottelemaan bulkkinesteitä. Näitä yksiköitä voidaan käyttää myös esisuodattimena suodattimien yhdistämiseen (öljynpoistoon).

Suodattaa

WILKERSON -

Suodatinelementti, 5 mikronia

Wilkersonin korvaavat ilmansuodatinelementit poistavat kiinteät hiukkaset. Nämä elementit ovat riittävän kestäviä pitämään muotonsa paineilman korkeassa paineessa. Ne ovat ANSI-sertifioituja 5 mikronin suodatusluokalle ja tarjoavat puhtaan ulostulon minimaalisella painehäviöllä. Valitse SRP-96-003- ja SRP-96-001-suodatinelementtien välillä käytettäväksi AC2HCP: n ja AC2HCN: n kanssa.

TyyliMalliKäytettäväksi päälläHinta (ei alv)
ASRP-96-001Miniatyyri€20.41
ASRP-96-003Standardi€21.45
WILKERSON -

Elementti, ilmansuodatin

Wilkerson-suodatinelementit poistavat kiinteitä hiukkaspäästöjä paineilmasyötöstä ja tarjoavat puhdasta ilmaa minimaalisella painehäviöllä. Näiden Wilkerson-suodatinelementtien perustehtävä on puhdistaa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien läpi leviävä ilma. Nämä suodattimet vangitsevat ja pitävät kiinni hiukkaset ja epäpuhtaudet, jotka voivat vaikuttaa käyttäjän terveyteen ja mukavuuteen. Suodatusprosessi tapahtuu tyypillisesti, kun käytetty ilma tuodaan takaisin LVI-laitteistoon ilmastoitavaksi ja kierrätettäväksi. Ilma työnnetään suodattimen läpi ja materiaali poistaa ilmasta hiukkasia ja muita epäpuhtauksia. Nämä ANSI-sertifioidut, raskaaseen käyttöön tarkoitetut suodatinelementit säilyttävät muotonsa korkeassa paineilman paineessa, ja niiden suodatusmitta on 5 mikronia. Niitä käytetään Wilkersonin F30- ja F35-suodattimien kanssa, ja niitä on saatavana pienois- ja pneumaattisina versioina Raptor Supplies.

TyyliMalliKäytettäväksi päälläeräTyyppiHinta (ei alv)
AFRP-96-639KompaktiYleiskäyttöinen suodatinelementtiPneumaattinen€18.90
BFRP-96-806SuodatinsäädinSuodatinelementtiMiniatyyri€8.36
AFRP-95-209Jumbo 30 ja 35Yleiskäyttöinen suodatinelementtiPneumaattinen€80.06
AFRP-95-505Jumbo 30 ja 35Yleiskäyttöinen suodatinelementtiPneumaattinen€108.44
AFRP-96-729MiniatyyriYleiskäyttöinen suodatinelementtiPneumaattinen€10.83
AFRP-96-653StandardiYleiskäyttöinen suodatinelementtiPneumaattinen€28.25

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?