Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON FRP-96-806 Pienikokoiset suodatinelementit 5 | AB4CKU 1WXB4

WILKERSON FRP-96-806 suodatinelementti miniatyyri mikronit 5

Varastossa
Tuote: AB4CKU Malli: FRP-96-806Ristiviite: 1WXB4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinelementti
Käytettäväksi päälläSuodatinsäädin
Käytettävissä varastossa3RA89, 3RA90
mikronia5
TyyppiMiniatyyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläeräTyyppiHinta
WILKERSON FRP-96-729 Suodatinelementti-ilma | AE7XED 6B225 FRP-96-729MiniatyyriYleiskäyttöinen suodatinelementtiPneumaattinen€10.83
WILKERSON FRP-96-653 Suodatinelementti-ilma | AE7XEF 6B230 FRP-96-653StandardiYleiskäyttöinen suodatinelementtiPneumaattinen€28.25
WILKERSON FRP-96-639 Suodatinelementti Ilma | AE7XEJ 6B233 FRP-96-639KompaktiYleiskäyttöinen suodatinelementtiPneumaattinen€18.90
WILKERSON FRP-95-505 Ilmansuodatinelementti AE7XEY 6B249 FRP-95-505Jumbo 30 ja 35Yleiskäyttöinen suodatinelementtiPneumaattinen€108.44
WILKERSON FRP-95-209 Ilmansuodatinelementti AE7XFA 6B252 FRP-95-209Jumbo 30 ja 35Yleiskäyttöinen suodatinelementtiPneumaattinen€80.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON FRP-96-806 suodatinelementti miniatyyri mikronit 5
€8.36 / yksikkö