Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON SRP-96-001 Suodatinelementti 5 mikronia AC2HCN: lle | AC2HDC 2KEJ3

WILKERSON SRP-96-001 suodatinelementti 5 mikronia AC2HCN:lle

Varastossa
Tuote: AC2HDC Malli: SRP-96-001Ristiviite: 2KEJ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen suodatinelementti
Käytettäväksi päälläMiniatyyri
Käytettävissä varastossaSF1-02-SYV0
mikronia5
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläHinta
WILKERSON SRP-96-003 Suodatinelementti 5 mikronia AC2HCP: lle | AC2HDD 2KEJ4 SRP-96-003Standardi€21.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON SRP-96-001 suodatinelementti 5 mikronia AC2HCN:lle
€20.41 / yksikkö