GEMS SENSORS Virtausanturit

Suunniteltu mittaamaan veden nopeutta samalla kun määritetään virtauksen sedimenttikuljetus tai lasketaan virtauksen purkautumisarvo. Räjähdyspaineen maksimipaine on 2500 psi, ja virtausnopeudet vaihtelevat välillä 0.026 - 6.6 gpm

Suodattaa

GEMS SENSORS -

Virtausanturit

TyyliMalliPituustarkkuusMurtumispaineMax. ViskositeettiKäyttöpaineKäyttölämpötila alueKostutetut materiaalitLeveysHinta (ei alv)
A19H2561.75 "+/- 3%1400 PSI32-70 SSU350 PSI-4 astetta F - 212 astetta FNylon, PTFE / grafiitti5 / 8 "€221.18
BFT-330 2261002 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32-81 SSU200 psi-4 - 176 FNylon, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "€221.14
BFT-330 2260002 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32-81 SSU200 psi-4 - 176 FNylon, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "€235.63
CFT-110 1739332.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€241.79
DFT-110 173935-C2.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€271.87
CFT-110 1739312.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€250.78
CFT-110 1739342.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€254.77
DFT-110 173932-C2.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€257.66
DFT-110 173933-C2.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€274.37
CFT-110 1739322.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€238.00
DFT-110 173931-C2.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€284.43
CFT-110 1739352.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€250.62
DFT-110 173934-C2.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€265.64

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?