Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEMS-ANTURIT FT-110 173935 Virtausanturin turbiini 6.6 Gpm Max AA8WQM 1ALZ5

GEMS SENSORS FT-110 173935 Virtausanturin turbiini 6.6 Gpm Max

Varastossa
Tuote: AA8WQM Malli: FT-110 173935Ristiviite: 1ALZ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€250.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtausanturi
tarkkuus+/- 3%
Murtumispaine2500 psi
Piirin tyyppiNPN
Yhteyden koko3/8 MNPT
Virtausalue0.26-6.6 gpm
Korkeus1.187 "
KoteloNylon 12
syöttöteho5 - 24 VDC @ 8 mA
Pituus2.156 "
Max. Viskositeetti32-81 SSU
Maks. Jännite24
Käyttöpaine200 psi
Käyttölämpötila alue212 F
Pulssit per gallona3800
Suositeltava suodatus (mikronia)24
Toistettavuus+/- 0.5%
TyyppiTurbiini
Kostutetut materiaalitNylon, PTFE / grafiitti
Leveys45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötaajuus (hertsi) (33-500)
    • Pulssia / litra (1000)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituustarkkuusMurtumispaineMax. ViskositeettiKäyttöpaineKäyttölämpötila alueKostutetut materiaalitLeveysHinta
GEMS-ANTURIT 19H256 Virtausanturin turbiini 65 Gpm Max AA8PNU 19H2561.75 "+/- 3%1400 PSI32-70 SSU350 PSI-4 astetta F - 212 astetta FNylon, PTFE / grafiitti5 / 8 "€221.18
GEMS-ANTURIT FT-110 173931 Virtausanturin turbiini 1.3 Gpm Max AA8WQH 1ALZ1 FT-110 1739312.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€250.78
GEMS-ANTURIT FT-110 173932 Virtausanturin turbiini 2.7 Gpm Max AA8WQJ 1ALZ2 FT-110 1739322.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€238.00
GEMS-ANTURIT FT-110 173933 Virtausanturin turbiini 2 Gpm Max AA8WQK 1ALZ3 FT-110 1739332.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€241.79
GEMS-ANTURIT FT-110 173934 Virtausanturin turbiini 4 Gpm Max AA8WQL 1ALZ4 FT-110 1739342.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€254.77
GEMS-ANTURIT FT-110 173931-C Virtausanturin turbiini 1.3 Gpm Max AA8WQN 1ALZ6 FT-110 173931-C2.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€284.43
GEMS-ANTURIT FT-110 173932-C Virtausanturin turbiini 2.7 Gpm Max | AA8WQP 1ALZ7 FT-110 173932-C2.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€257.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMS SENSORS FT-110 173935 Virtausanturin turbiini 6.6 Gpm Max
€250.62 / yksikkö