GEMS SENSORS Virtausanturit


Suodattaa
Kaapelin pituus: 3ft. , Piirin tyyppi: NPN , Mittari/johdin: # 22 AWG , Max. Jännite: 24 , Tyyppi: Turbiini
TyyliMalliPituustarkkuusMurtumispaineMax. ViskositeettiKäyttöpaineKäyttölämpötila alueKostutetut materiaalitLeveysHinta (ei alv)
A
19H256
1.75 "+/- 3%1400 PSI32-70 SSU350 PSI-4 astetta F - 212 astetta FNylon, PTFE / grafiitti5 / 8 "€221.18
B
FT-330 226100
2 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32-81 SSU200 psi-4 - 176 FNylon, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "€221.14
B
FT-330 226000
2 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32-81 SSU200 psi-4 - 176 FNylon, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "€235.63
C
FT-110 173933
2.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€241.79
D
FT-110 173935-C
2.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€271.87
C
FT-110 173931
2.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€250.78
C
FT-110 173934
2.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€254.77
D
FT-110 173932-C
2.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€257.66
D
FT-110 173933-C
2.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€274.37
C
FT-110 173932
2.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€238.00
D
FT-110 173931-C
2.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€284.43
C
FT-110 173935
2.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€250.62
D
FT-110 173934-C
2.156 "+/- 3%2500 psi32-81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiitti45 / 64 "€265.64

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?