IGUS Laippalaakerit

Kevyet ja itsevoitelevat 2-pultiset igus-laippalaakerit, jotka sopivat käytettäväksi alueilla, joilla pääsy laakereille on rajoitettua, sekä märissä / kosteissa ympäristöissä. Polymeerirakenne on kestävä pölyä, likaa ja korroosiota vastaan

Suodattaa

TyyliMalliKiinnitysreikä Dia.Pora Dia.Mitat AKokonaispaksuusMitat CMitat DMitat ELaipan leveysHinta (ei alv)
AGFL-104.5mm10mm30mm6mm15mm22mm4.5mm15mm€7.18
AGFL-124.5mm12mm36mm6mm18mm26mm4.5mm18mm€8.10
AGFL-165.5mm16mm48mm6mm24mm34mm5.5mm24mm€8.87
AGFL-145.5mm14mm42mm6mm21mm30mm5.5mm21mm€8.62
AGFL-186.5mm18mm54mm6mm27mm39mm6.5mm27mm€9.40
AGFL-256.5mm25mm75mm10mm35mm55mm6.5mm35mm€12.53
AGFL-206.5mm20mm60mm10mm30mm44mm6.5mm30mm€9.94
AGFL-358.5mm35mm95mm10mm55mm77mm8.5mm55mm€27.18
AGFL-308.5mm30mm90mm10mm40mm66mm8.5mm40mm€22.59
TyyliMalliKokonaispaksuusPora Dia.Mitat AMitat CMitat DMitat ELaipan leveysReikäkeskuksen asennus keskelleHinta (ei alv)
AEFOI-03 R0.312 "0.1875 "1.311 "0.63 "0.945 "0.125 "x 0.197"0.63 "0.945 "€18.03
AEFOI-04 R0.342 "0.25 "1.311 "0.63 "0.945 "0.126 "0.63 "0.945 "€8.78
AEFOI-05 R0.412 "0.3125 "1.74 "0.866 "1.22 "0.169 "x 0.256"0.866 "1.22 "€10.19
AEFOI-06 R0.483 "0.375 "2.047 "1.024 "1.417 "0.210 "x 0.315"1.024 "1.417 "€12.74
AEFOI-08 R0.518 "0.5 "2.232 "1.22 "1.614 "0.210 "x 0.315"1.22 "1.614 "€12.90
AEFOI-10 R0.683 "0.625 "2.858 "1.496 "2.087 "0.212 "x 0.315"1.496 "2.087 "€15.76
AEFOI-12 R0.785 "0.75 "3.504 "1.85 "2.559 "0.331 "x 0.492"1.85 "2.559 "€23.35
AEFOI-16 R0.966 "1"3.976 "2.303 "2.953 "0.331 "x 0.492"2.303 "2.953 "€30.17
TyyliMalliKokonaispaksuusPora Dia.Mitat AMitat CMitat DMitat ELaipan leveysReikäkeskuksen asennus keskelleHinta (ei alv)
AESIR-03 R0.312 "0.1875 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€13.15
AESIR-04 R0.342 "0.25 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€18.76
AESIR-05 R0.412 "0.3125 "1.299 "1.299 "1.22 "0.169 "1.299 "1.22 "€11.22
AESIR-06 R0.483 "0.375 "1.496 "1.496 "1.417 "0.209 "1.496 "1.417 "€11.83
AESIR-08 R0.518 "0.5 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "€15.09
AESIR-07 R0.518 "0.437 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "€14.27
AESIR-10 R0.683 "0.625 "2.047 "2.047 "2.087 "0.252 "2.047 "2.087 "€17.44
AESIR-12 R0.785 "0.75 "2.559 "2.559 "2.559 "0.331 "2.559 "2.559 "€26.07
AESIR-16 R0.966 "1"2.913 "2.913 "2.953 "0.331 "x 0.492"2.913 "2.953 "€33.04

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?