Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS GFL-10 laipan 2 pultinreiän halkaisija 10 mm | AD8PCB 4LFT3

IGUS GFL-10 laippa 2 pulttireiän halkaisija 10 mm

Varastossa
Tuote: AD8PCB Malli: GFL-10Ristiviite: 4LFT3
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
€7.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
LaakerimateriaaliPolymeeri
Pora Dia.10mm
Mitat A30mm
Mitat C15mm
Mitat D22mm
Mitat E4.5mm
Laipan pituus30 mm
Laipan leveys15mm
KoteloPolymeeri
Reikäkeskuksen asennus22 mm
Kiinnitysreikä Dia.4.5mm
Kiinnitysreikien määrä2
Kokonaispaksuus6mm
Temp. alue-40-266 F
Tyyppi2-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483304040
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkorenkaan leveys (12 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysreikä Dia.Pora Dia.Mitat AKokonaispaksuusMitat CMitat DMitat ELaipan leveysHinta
IGUS GFL-12 Laipan 2 pultinreiän halkaisija 12 mm | AD8PCC 4LFT4 GFL-124.5mm12mm36mm6mm18mm26mm4.5mm18mm€8.10
IGUS GFL-14 Laipan 2 pultinreiän halkaisija 14 mm | AD8PCD 4LFT5 GFL-145.5mm14mm42mm6mm21mm30mm5.5mm21mm€8.62
IGUS GFL-16 laipan 2 pultinreiän halkaisija 16 mm | AD8PCE 4LFT6 GFL-165.5mm16mm48mm6mm24mm34mm5.5mm24mm€8.87
IGUS GFL-18 Laipan 2 pultinreiän halkaisija 18 mm | AD8PCF 4LFT7 GFL-186.5mm18mm54mm6mm27mm39mm6.5mm27mm€9.40
IGUS GFL-20 laipan 2 pultinreiän halkaisija 20 mm | AD8PCG 4LFT8 GFL-206.5mm20mm60mm10mm30mm44mm6.5mm30mm€9.94
IGUS GFL-25 Laipan 2 pultinreiän halkaisija 25 mm | AD8PCH 4LFT9 GFL-256.5mm25mm75mm10mm35mm55mm6.5mm35mm€12.53
IGUS GFL-30 laipan 2 pultinreiän halkaisija 30 mm | AD8PCJ 4LFU1 GFL-308.5mm30mm90mm10mm40mm66mm8.5mm40mm€22.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS GFL-10 laippa 2 pulttireiän halkaisija 10 mm
€7.18 / yksikkö