Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS EFOI-08 R Laipan 2 pultinreiän halkaisija 0.5000 tuumaa | AD8PBF 4LFP2

IGUS EFOI-08 R laippa 2 pultin reiän halkaisija 0.5000 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8PBF Malli: EFOI-08 RRistiviite: 4LFP2
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
€11.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
LaakerimateriaaliPolymeeri
Pora Dia.0.5 "
Kaulus Dia. (Sisään.)0.984
Mitat A2.232 "
Mitat C1.22 "
Mitat D1.614 "
Mitat E0.210 "x 0.315"
Laipan pituus2.232 sisään.
Laipan leveys1.22 "
KoteloPolymeeri
Reikäkeskuksen asennus keskelle1.614 "
Kiinnitysreikien määrä2
Kokonaispaksuus0.518 "
Temp. alue-40-194 F
Tyyppi2-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8483204040
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusPora Dia.Mitat AMitat CMitat DMitat ELaipan leveysReikäkeskuksen asennus keskelleHinta
IGUS EFOI-03 R Laipan 2 pultinreiän halkaisija 0.1875 tuumaa | AD8PBB 4LFN7 EFOI-03 R0.312 "0.1875 "1.311 "0.63 "0.945 "0.125 "x 0.197"0.63 "0.945 "€15.57
IGUS EFOI-04 R Laipan 2 pultinreiän halkaisija 0.2500 tuumaa | AD8PBC 4LFN8 EFOI-04 R0.342 "0.25 "1.311 "0.63 "0.945 "0.126 "0.63 "0.945 "€7.94
IGUS EFOI-05 R Laipan 2 pultinreiän halkaisija 0.3125 tuumaa | AD8PBD 4LFN9 EFOI-05 R0.412 "0.3125 "1.74 "0.866 "1.22 "0.169 "x 0.256"0.866 "1.22 "€9.21
IGUS EFOI-06 R Laipan 2 pultinreiän halkaisija 0.3750 tuumaa | AD8PBE 4LFP1 EFOI-06 R0.483 "0.375 "2.047 "1.024 "1.417 "0.210 "x 0.315"1.024 "1.417 "€11.52
IGUS EFOI-10 R -laipan 2 pultinreiän halkaisija 0.6250 tuumaa | AD8PBG 4LFP3 EFOI-10 R0.683 "0.625 "2.858 "1.496 "2.087 "0.212 "x 0.315"1.496 "2.087 "€14.25
IGUS EFOI-12 R -laipan 2 pultinreiän halkaisija 0.7500 tuumaa | AD8PBH 4LFP4 EFOI-12 R0.785 "0.75 "3.504 "1.85 "2.559 "0.331 "x 0.492"1.85 "2.559 "€21.12
IGUS EFOI-16 R -laipan 2 pultinreiän halkaisija 1.0000 tuumaa | AD8PBJ 4LFP5 EFOI-16 R0.966 "1"3.976 "2.303 "2.953 "0.331 "x 0.492"2.303 "2.953 "€27.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS EFOI-08 R laippa 2 pultin reiän halkaisija 0.5000 tuumaa
€11.67 / yksikkö