Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS EFSI-07 R -laipan 4 pultinreiän halkaisija 0.4370 tuumaa | AD8PBP 4LFR1

IGUS EFSI-07 R laippa 4 pultin reiän halkaisija 0.4370 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8PBP Malli: ESIR-07 RRistiviite: 4LFR1
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
€12.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
LaakerimateriaaliPolymeeri
Pora Dia.0.437 "
Kaulus Dia. (Sisään.)0.984
Mitat A1.575 "
Mitat C1.575 "
Mitat D1.614 "
Mitat E0.209 "
Laipan pituus1.575 sisään.
Laipan leveys1.575 "
KoteloPolymeeri
Reikäkeskuksen asennus keskelle1.614 "
Kiinnitysreikien määrä4
Kokonaispaksuus0.518 "
Temp. alue-40-194 F
Tyyppi4-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8483304040
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusPora Dia.Mitat AMitat CMitat DMitat ELaipan leveysReikäkeskuksen asennus keskelleHinta
IGUS EFSI-03 R -laipan 4 pultinreiän halkaisija 0.1875 tuumaa | AD8PBK 4LFP6 ESIR-03 R0.312 "0.1875 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€11.35
IGUS EFSI-04 R -laipan 4 pultinreiän halkaisija 0.2500 tuumaa | AD8PBL 4LFP7 ESIR-04 R0.342 "0.25 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€16.20
IGUS EFSI-05 R-laippa 4 pultinreiän halkaisija 0.3125 tuumaa | AD8PBM 4LFP8 ESIR-05 R0.412 "0.3125 "1.299 "1.299 "1.22 "0.169 "1.299 "1.22 "€10.15
IGUS EFSI-06 R -laipan 4 pultinreiän halkaisija 0.3750 tuumaa | AD8PBN 4LFP9 ESIR-06 R0.483 "0.375 "1.496 "1.496 "1.417 "0.209 "1.496 "1.417 "€10.70
IGUS EFSI-08 R -laipan 4 pultinreiän halkaisija 0.5000 tuumaa | AD8PBQ 4LFR2 ESIR-08 R0.518 "0.5 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "€13.65
IGUS EFSI-10 R -laipan 4 pultinreiän halkaisija 0.6250 tuumaa | AD8PBR 4LFR3 ESIR-10 R0.683 "0.625 "2.047 "2.047 "2.087 "0.252 "2.047 "2.087 "€15.78
IGUS EFSI-12 R -laipan 4 pultinreiän halkaisija 0.7500 tuumaa | AD8PBT 4LFR4 ESIR-12 R0.785 "0.75 "2.559 "2.559 "2.559 "0.331 "2.559 "2.559 "€23.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS EFSI-07 R laippa 4 pultin reiän halkaisija 0.4370 tuumaa
€12.90 / yksikkö