MECHANIX Palonsuojakäsineet

Kevlar-ommellut käsineet, jotka on suunniteltu suojaamaan autoilijoita ja hitsaajia erittäin korkeilta lämpötiloilta. Siinä on CarbonX-kerros ja EVA-vaahtomuovipehmuste, ja ne ovat saatavilla hansikkaana ja suora-kalvosinnapina.

Suodattaa

MECHANIX -

Nahkahanskat

TyyliMalliHinta (ei alv)
ALD-C75-012€80.94
ALD-C75-009€80.94
BLDCW-75-010€34.60
ALD-C75-011€80.94
BLDCW-75-009€34.60
ALD-C75-010€80.94
ALD-C75-008€80.94
BLDCW-75-012€34.60
BLDCW-75-008€34.60
CLDCW-75-011€34.60
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
ACXG-L5-XXL2XL€127.64
ACXG-L5-LL€127.64
ACXG-L5-MM€127.64
ACXG-L5-SS€127.64
ACXG-L5-XLXL€127.64
MECHANIX -

Carbon X Level 10 lämmönkestävät käsineet

Mechanix Wear CarbonX CXG-L10 -sarjan Level 10 palosuojakäsineet on suunniteltu suojaamaan käsiä turvallisuus-, pelastus- ja tankkausoperaatioissa. Niitä käytetään laajalti hitsaus- ja leikkaustoiminnoissa, valimoissa ja metallintyöstölaitoksissa, sulan metallin käsittelylaitoksissa ja sähköteollisuudessa. Näitä käsineitä käytettäessä asianmukainen koulutus ja turvallisuusohjeiden noudattaminen ovat ratkaisevan tärkeitä maksimaalisen tehokkuuden varmistamiseksi ja riskien minimoimiseksi.

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
ACXG-L10 XXLRG2XL€162.21
ACXG-L10 LRGL€162.21
ACXG-L10 MEDM€162.21
ACXG-L10 SMS€162.21
ACXG-L10 XLRGXL€162.21
MECHANIX -

Carbon X Level 1 lämmönkestävät käsineet

CarbonX CXG-L1 -sarjan lämmönkestävät käsineet tarjoavat suojaa liekkejä, kipinöitä ja lämpövaaroja vastaan ​​samalla, kun ne tarjoavat kätevyyttä ja pitoa, jota tarvitaan raskaissa mekaanisissa töissä. Nämä käsineet ovat ihanteellisia käytettäväksi autoteollisuudessa, teollisuudessa ja muissa teollisuusympäristöissä, joissa työntekijät ovat alttiina mahdollisille tulipalon tai lämmön aiheuttamille riskeille.

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
ACXG-L1 XXLRG2XL€95.77
ACXG-L1 LRGL€95.77
ACXG-L1 MEDM€95.77
ACXG-L1 SMS€95.77
ACXG-L1 XLRGXL€95.77

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?