Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MECHANIX CXG-L10 XLRG palosuojakäsineet Xl Black Pr | AD2MMZ 3RNU4

MECHANIX CXG-L10 XLRG palosuojakäsineet Xl musta Pr

Varastossa
Tuote: AD2MMZ Malli: CXG-L10 XLRGRistiviite: 3RNU4

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€162.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalosuojakäsineet
TaustamateriaaliHiili X
SulkemistyyppiJoustava
VäriMusta
Läimäyskujanjuoksu
Grip-kuvioTasoita
RystyspehmustemateriaaliEVA Foam
Taso10
Liner-materiaaliHiili X
Maks. Lämpötila1800-astetta F
PalmumateriaaliNahka ja hiili X
KokoXL
ompelemallaKevlar (oik.)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4203293020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MECHANIX CXG-L10 LRG Palosuojakäsineet L Musta Pr | AD2MMW 3RNU1 CXG-L10 LRGL€162.21
MECHANIX CXG-L10 MED palonsuojakäsineet M musta Pr | AD2MMX 3RNU2 CXG-L10 MEDM€162.21
MECHANIX CXG-L10 SM palosuojakäsineet S musta Pr | AD2MMY 3RNU3 CXG-L10 SMS€162.21
MECHANIX CXG-L10 XXLRG palosuojakäsineet 2xl musta Pr | AD2MNA 3RNU5 CXG-L10 XXLRG2XL€162.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MECHANIX CXG-L10 XLRG palosuojakäsineet Xl musta Pr
€162.21 / yksikkö