Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MECHANIX CXG-L5-M palosuojakäsineet M musta Pr | AD2MNC 3RNV9

MECHANIX CXG-L5-M Palonsuojakäsineet M Musta Pr

Varastossa
Tuote: AD2MNC Malli: CXG-L5-MRistiviite: 3RNV9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalosuojakäsineet
TaustamateriaaliHiili X
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
LäimäysSuoraan
Grip-kuvioTasoita
RystyspehmustemateriaaliEVA Foam
Taso5
Liner-materiaaliHiili X
Maks. Lämpötila1200-astetta F
PalmumateriaaliNahka ja hiili X
KokoM
ompelemallaKevlar (oik.)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MECHANIX CXG-L5-L palosuojakäsineet L musta Pr | AD2MNB 3RNV8 CXG-L5-LL€127.64
MECHANIX CXG-L5-S palosuojakäsineet S musta Pr | AD2MND 3RNW1 CXG-L5-SS€127.64
MECHANIX CXG-L5-XL palosuojakäsineet Xl Musta Pr | AD2MNE 3RNW2 CXG-L5-XLXL€127.64
MECHANIX CXG-L5-XXL palosuojakäsineet 2xl musta Pr | AD2MNF 3RNW3 CXG-L5-XXL2XL€127.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MECHANIX CXG-L5-M Palonsuojakäsineet M Musta Pr
€127.64 / yksikkö