KIDDE

Vuonna 1917 perustettu Kidde valmistaa palo- ja palovaroittimia sekä muita paloturvallisuustuotteita kaupallisiin ja teollisiin tiloihin. Brändi tarjoaa palontorjuntaratkaisuja, joissa käytetään omaa ohjelmistoa sovellettavien koodien ja standardien mukaisesti, ja sen pääkonttori sijaitsee Mebanessa, Pohjois-Carolinassa, Yhdysvalloissa. Lue lisää

Suodattaa

Turvallisuus

Turvallisuus

Turvallisuus Suodattaa

Avaimen hallintaKatso kaikki

  • Avainlaatikot

    Painevaletut metalliset tai muoviset avainlaatikot, joita käytetään laajalti rutiinihuolto- ja siivoushenkilöstön pääsyn porteille. Siinä on painopainike tai yhdistelmälukko, ja siihen mahtuu jopa 5 avainta kerrallaan

  • Avainkotelot ja vaihtotunnisteet

    Sisältää erittäin kestävät avainohjauskaapit, joissa on nokkalukko / painonäppäinyhdistelmälukko, joka on suunniteltu pitämään avaimesi turvassa. Saatavana eri korkeus-, leveys- ja syvyyksissä

Turvahälytykset ja varoituksetKatso kaikki

  • Palohälytysohjauspaneelit

    UL-luettelossa olevat, 5-alueiset palohälytyspaneelit, jotka on suunniteltu palon, lämmön ja savun havaitsemiseen pienistä ja keskisuurista rakennuksista. Ominaisuudet ovat kestävä teräsrakenne, LED-näyttö, Form C -kaukosäätimen moduuli ja LED-kauko-ohjaimet

  • Palohälytysjärjestelmän osat

    Sisältää seinä-, pinta- tai uppoasennettavat palohälytysasemat, joissa on metallirakenne, virtaviivainen muotoilu, vetovipu ja lasin rikkoutuminen. Saatavana myös K-270-, K-276-, K-278- ja K-279-sarjan palohälytysasemien kanssa käytettävät pintalaatikot

LukitusjärjestelmätKatso kaikki

  • Tiedostokaappi ja nokan lukot

    Kestävät avaimettomat kaappilukot, jotka koostuvat kiinteästä painevaletusta rungosta, jossa on XNUMX-numeroinen vaihdettava painikeyhdistelmä. Siinä on kytkinmekanismi nokan kääntämiseksi, ja se on varustettu kiinnikkeillä helppoa asennusta varten

Tietoja KIDDEstä

Kidde Fire Protection Products -luettelo sisältää palovaroittimet, häkävaroittimet, sammuttimet, poistumistikkaat, palohälyttimen vetopisteet, nokkalukot ja niihin liittyvät lisävarusteet, kuten relemoduulit ja vilkkuvalot. Kidde savuhälytykset ovat kiinteästi AC / akkukäyttöisiä ja käyttävät valosähköistä tai ionisaatiomenetelmää savun ja hiilimonoksidin havaitsemiseen. Ne on esiasetettu tuottamaan 85 dB:n äänihälytys, joka varoittaa ihmisiä tulipalon sattuessa. Niissä on myös punainen LED visuaalista hälytystä varten, ja ne voivat toimia 40-100 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa. Brändin paeta tikkaat tarjoavat turvallisen tavan poistua turvallisesti tulipalon aikana. Ne ovat helppokäyttöisiä ja kompaktin rakenteen ansiosta niitä on helppo säilyttää kaapissa tai sängyn alla. Niissä on myös liukumattomat matot, jotka takaavat turvallisen laskeutumisen, ja niitä on saatavana 13 ja 25 metrin pituisina.

Harkittavia asioita

Lähetys

Nämä Kidde-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Häkävaroittimet

Nämä kytkettävät hälytykset havaitsevat häkäkaasun läsnäolon laitoksessa, mikä voi aiheuttaa tahattoman paikantamisen. Niissä on CREE LED-yövalo, joka näyttää yksiköt myös heikossa valaistuksessa... Lue Lisaä 

Badger Advantage -sarjan sammuttimet

Näitä sammuttimia käytetään palavien aineiden, syttyvien nesteiden ja sähkölaitteiden sammuttamiseen. Niissä on yhteinen venttiilivarsi ja kaulan tiiviste huoltoosien käytön minimoimiseksi. Ne sisältävät raskaan käytön ... Lue Lisaä 

Firex AC yhdistelmä häkä- ja valosähköinen palovaroitin

Tämä AC-langallinen hälytin tarjoaa turvaa vaarallisilta tulipaloilta ja hiilimonoksidilta (CO) yhdessä yksikössä. Siinä on ainutlaatuinen hälytysjärjestelmä, joka antaa äänimerkin ja äänivaroituksen, joka ilmoittaa äänekkäästi... Lue Lisaä 

KIDDE:n kilpailuetuja

Vesivuoto- ja jäätymisilmaisimet

Nämä älykkäät ilmaisimet ovat ihanteellisia mahdollisten vesivahinkojen tai jäätyneiden putkien vähentämiseen kaupallisissa ja teollisissa olosuhteissa varoittamalla käyttäjiä tilanteen kehittyessä. Niissä on pieni, kompakti muotoilu, joka vie vähän tilaa ja voidaan sijoittaa minne tahansa, kuten pesualtaan, astianpesukoneen, wc:n, jääkaapin alle, putkien tai vedenlämmittimien viereen sekä ahtaisiin tiloihin. Ne toimivat kahdella AA-paristolla, ja ne voidaan liittää käyttäjän wi-fi-yhteensopiviin laitteisiin yksinkertaisesti skannaamalla laitteen QR-koodi antaakseen välittömän ilmoituksen, kun vesivuoto tai lämpötilan lasku havaitaan.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat valosähköiset savuanturit?

Nämä anturit käyttävät valonlähdettä (yleensä LED) ja valoanturia (yleensä valodiodi) savuhiukkasten havaitsemiseen ilmassa. Tämä saa tunnistimen lähettämään signaalin palovaroittimelle ja laukaisee äänihälytyksen varoittaakseen rakennuksessa olevia.

Mikä on huipputason muisti?

Huipputason muisti on häkävaroituksissa oleva ominaisuus, jonka avulla voidaan tallentaa korkein hiilimonoksiditaso, kun se havaitaan. Nämä tiedot voivat olla hyödyllisiä pelastushenkilöstölle nopean toiminnan tarkan arvon määrittämisessä.

Kuinka voin estää altistumisen hiilimonoksidille?

  • Asenna häkävaroittimet joka tasolle ja makuutilojen ulkopuolelle.
  • Anna pätevän teknikon tarkastaa lämmitysjärjestelmä, tuuletusaukot ja savupiippu vuosittain.
  • Tarkista tuuletusaukot ja savupiiput virheellisten liitäntöjen, näkyvän ruosteen ja tahrojen varalta.
  • Osta laitteita, jotka kansallisesti tunnustettu testauslaboratorio on hyväksynyt turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Pidä autot tai polttoaineella toimivat laitteet avoimilla alueilla, jotta hiilimonoksidia ei pääse rakennukseen tuuletusaukkojen ja ovien kautta.

Mihin hiilimonoksidivaroittimet pitäisi asentaa?

Häkävaroittimet tulee asentaa vähintään 15 metrin päähän polttoainetta polttavista laitteista (kuten kaasuliesi/liesi, kaasuvaatteiden kuivausrumpu tai polttoainetta polttava lämmitin) ja varmista, että mikään ei peitä tai estä yksikköä. Pidä hälyttimet poissa kuolleista ilmatiloista tai ikkunan tai oven vieressä.

Mikä on Kidden palohälyttimen vetoaseman tehtävä?

Kidden palohälyttimen vetoasemat asennetaan seinälle liikerakennuksiin, jotta palohälytysjärjestelmä voidaan laukaista manuaalisesti tulipalon tai hätätilanteen sattuessa.

Yksinomaiset tuotemerkit