DAYTON Suodatetut keskipakoiset tuloilmapuhaltimet vähemmän käyttöpakkausta

Suodattaa

DAYTON -

Tuloilmatuulettimet, hihnakäyttö

Daytonin keskipakotuulettimet tuottavat esteetöntä, suodatettua meikkiilmaa liike- ja laitosrakennuksiin. Näissä cUL- ja UL-listatuissa tuulettimissa on kestävä galvanoitu teräsrakenne ja neopreenieristimet, jotka vähentävät tärinää ja melua. Valitse valikoimasta näitä tulotuulettimia, saatavilla 28-1/2, 32-1/2, 42 ja 46 tuuman pohjapituuksina.

TyyliMalliKotelon leveysPohjan pituusPohjan leveysMoottori HPAsennuspaikkaKierroslukualueAkselin halkaisija. Pyörän pääAkselin halkaisija. Pyörän pääHinta (ei alv)
A4YC8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 - 1 1/2Seinä tai katto415 ja 10903 / 4 "3 / 4 "€2,323.10
A4YC8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4 - 2Katto535 ja 8201"1"€3,003.42
A4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 - 1 1/2Seinä tai katto550 ja 8903 / 4 "3 / 4 "€2,929.41
A5AU5675 "42 "42 "2 - 7 1/2Katto573 ja 8411"1"€4,248.84
A5AU5784 "46 "46 "5 ja 10Katto642 ja 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "€7,313.25

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?