SPEEDAIRE Suodattimen säätimen voiteluaineet (FRL)

Speedaire-suodattimen säätimen voiteluaineet ovat ihanteellisia suojaamaan alavirran osia, kuten sylintereitä ja venttiilejä, vaurioilta, jotka aiheutuvat putkihilseestä, ruosteesta, maalista tai heikentyneestä ilmavirtauksesta laitteisiin. Nämä FRL:t pystyvät käsittelemään painetta 250 psi:iin asti 186 cfm:n enimmäisilmavirtausnopeudella.

Suodattaa

TyyliMalliHinta (ei alv)
A4ZM01€543.24
A4ZM03€678.21
SPEEDAIRE -

Suodatin/säädin/voiteluaineet

TyyliMalliKokonaiskorkeusSäätöalueKulhomateriaalikokonaisleveysPutken kokoKulhon kokoMax. VirtausMax. PaineHinta (ei alv)
A4ZM046.54 "5 - 125 psipolykarbonaatti3.55 "1 / 4 "NPT1.0 oz.10 cfm150 psi€166.10
B7D6957.46 "5 - 150 psiPolykarbonaatti suojuksella6.46 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi€248.00
C7D6917.46 "5 - 150 psiPolykarbonaatti suojuksella6.46 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi€248.78
C7D6937.46 "5 - 150 psiPolykarbonaatti suojuksella6.46 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi€182.52
D7D6967.46 "5 - 150 psiMetalli näkölasilla6.46 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi€310.73
D7D6987.46 "5 - 150 psiMetalli näkölasilla6.46 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi€195.29
D7D6927.46 "5 - 150 psiMetalli näkölasilla6.46 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi€305.88
D7D6947.46 "5 - 150 psiMetalli näkölasilla6.46 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi€196.11
B7D6977.46 "5 - 150 psiPolykarbonaatti suojuksella6.46 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi€183.40
E7D7138.02 "5 - 150 psiPolykarbonaatti suojuksella9.13 "3 / 8 "NPT3.5 oz.60 cfm150 psi€252.16
F7D7228.02 "5 - 150 psiMetalli näkölasilla9.13 "1 / 2 "NPT3.5 oz.60 cfm150 psi€368.68
G7D7178.02 "5 - 150 psiPolykarbonaatti suojuksella9.13 "1 / 4 "NPT3.5 oz.56 cfm150 psi€291.61
G7D7218.02 "5 - 150 psiPolykarbonaatti suojuksella9.13 "1 / 2 "NPT3.5 oz.60 cfm150 psi€359.34
F7D7168.02 "5 - 150 psiMetalli näkölasilla9.13 "1 / 2 "NPT3.5 oz.60 cfm250 psi€430.53
F7D7128.02 "5 - 150 psiMetalli näkölasilla9.13 "1 / 4 "NPT3.5 oz.56 cfm250 psi€253.77
E7D7118.02 "5 - 150 psiPolykarbonaatti suojuksella9.13 "1 / 4 "NPT3.5 oz.56 cfm150 psi€250.41
F7D7148.02 "5 - 150 psiMetalli näkölasilla9.13 "3 / 8 "NPT3.5 oz.60 cfm250 psi€303.38
G7D7198.02 "5 - 150 psiPolykarbonaatti suojuksella9.13 "3 / 8 "NPT3.5 oz.60 cfm150 psi€248.60
E7D7158.02 "5 - 150 psiPolykarbonaatti suojuksella9.13 "1 / 2 "NPT3.5 oz.60 cfm150 psi€362.92
F7D7208.02 "5 - 150 psiMetalli näkölasilla9.13 "3 / 8 "NPT3.5 oz.60 cfm250 psi€253.02
F7D7188.02 "5 - 150 psiMetalli näkölasilla9.13 "1 / 4 "NPT3.5 oz.56 cfm250 psi€295.23
H7D6888.72 "5 - 150 psiMetalli näkölasilla4.22 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi€162.82
H7D6908.72 "5 - 150 psiMetalli näkölasilla4.22 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi€163.03
I7D6858.72 "5 - 150 psiPolykarbonaatti suojuksella4.22 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi€162.16
H7D6848.72 "5 - 150 psiMetalli näkölasilla4.22 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi€157.96
SPEEDAIRE -

Frl 3/4 tuuman Npt 186 CFF

TyyliMalliKulhomateriaaliMax. PaineMaks. LämpötilaPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A7D734Metalli näkölasilla250 psi175-astetta F211.93 "6.84 "€230.71
A7D728Metalli näkölasilla250 psi175-astetta F211.93 "6.84 "€319.08
B7D746Metalli näkölasilla250 psi175-astetta F38.81 "10.52 "€369.73
A7D727Polykarbonaatti suojuksella150 psi125-astetta F211.93 "6.84 "€281.70
A7D733Polykarbonaatti suojuksella150 psi125-astetta F211.93 "6.84 "€236.81
B7D745Polykarbonaatti suojuksella150 psi175-astetta F38.81 "10.52 "€298.24

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?