Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZM01 Suodatin / säädin / voiteluaine 5 - 150 Psi | AE2VAB

SPEEDAIRE 4ZM01 Suodatin/säädin/voitelulaite 5 - 150 Psi

Varastossa
Tuote: AE2VAB Malli: 4ZM01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€555.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin / säädin / voiteluaine
Säätöalue5 - 150 psi
KulhomateriaaliMetalli näkölasilla
Kulhon koko32.0 oz.
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus5 mikronin
Mittarin satama1 / 4 "NPT
Max. Virtaus275 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Palojen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus12.45 "
kokonaisleveys14.75 "
Putken koko1 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE 4ZM03 Suodatin / säädin / voiteluaine 5 - 150 Psi | AE2VAD 4ZM03€678.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZM01 Suodatin/säädin/voitelulaite 5 - 150 Psi
€555.62 / yksikkö