Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 7D727 Frl 3/4 tuuman Npt 186 CFM 33150 Psi | AF3JVG

SPEEDAIRE 7D727 Frl 3/4 tuuman Npt 186 Cfm 33150 Psi

Varastossa
Tuote: AF3JVG Malli: 7D727

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€281.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin / säädin / voiteluaine
Säätöalue5 - 150 psi
KulhomateriaaliPolykarbonaatti suojuksella
Kulhon koko7.0 oz.
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus5 mikronin
Max. Virtaus186 cfm
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila125-astetta F
Palojen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus11.93 "
kokonaisleveys6.84 "
Putken koko3 / 4 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3265
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhomateriaaliMax. PaineMaks. LämpötilaPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
SPEEDAIRE 7D728 Frl 3/4 tuuman Npt 186 CFM 33250 Psi | AF3JVH 7D728Metalli näkölasilla250 psi175-astetta F211.93 "6.84 "€319.08
SPEEDAIRE 7D733 Frl 3/4 tuuman Npt 186 CFM 31150 Psi | AF3JVN 7D733Polykarbonaatti suojuksella150 psi125-astetta F211.93 "6.84 "€236.81
SPEEDAIRE 7D734 Frl 3/4 tuuman Npt 186 CFM 31250 Psi | AF3JVP 7D734Metalli näkölasilla250 psi175-astetta F211.93 "6.84 "€230.71
SPEEDAIRE 7D745 Frl 3/4 tuuman Npt 186 CFM 150 Psi | AF3JWB 7D745Polykarbonaatti suojuksella150 psi175-astetta F38.81 "10.52 "€298.24
SPEEDAIRE 7D746 Frl 3/4 tuuman Npt 186 CFM 250 Psi | AF3JWC 7D746Metalli näkölasilla250 psi175-astetta F38.81 "10.52 "€369.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 7D727 Frl 3/4 tuuman Npt 186 Cfm 33150 Psi
€281.70 / yksikkö