PENTEK Suodatinkotelot

Tarkoitettu käänteisosmoosi- ja alapuolijärjestelmiin suodatinpatruunoiden pitämiseksi; mahtuu yksi / useita patruunoita, joiden halkaisija on 4-7 - 1/16 tuumaa. Saatavana polypropeeni / hiiliteräs / styreeni-akryylinitriilikotelomateriaaleina

Suodattaa

PENTEK -

Suodatinkotelot

Pentek Big Blue -suodatinkotelot on suunniteltu sijoittamaan suodatinpatruunat käänteisosmoosijärjestelmiin ja matkailuautojen suodatusyksiköihin. Nämä kotelot ovat ihanteellinen korvaava kalliille matalapaineisille ruostumattomasta teräksestä valmistetuille yksiköille. Niissä on vahvistettu polypropyleeni / styreeni-akryylinitriilirakenne kestämään 125 psi: n maksimipaine ja lämpötilat 100-125 Fahrenheit-astetta.

TyyliMalliKokoVäriHalkaisijaLeveysKorkeusKoteloPituusMax. PaineHinta (ei alv)
A150166-75--------€87.83
Tarjouspyyntö
B158319-75--------€68.54
Tarjouspyyntö
CESC7302NB410-75--------€1,690.08
Tarjouspyyntö
D150194-75--------€219.99
Tarjouspyyntö
E160166-75--------€242.17
Tarjouspyyntö
F150071-75--------€44.31
Tarjouspyyntö
G150150-75--------€49.77
Tarjouspyyntö
H150193-75--------€144.24
Tarjouspyyntö
I150237-75--------€59.42
Tarjouspyyntö
JESC5302NB410-75--------€848.05
Tarjouspyyntö
JESC5302NB6L10-75--------€1,303.77
Tarjouspyyntö
K156017-75--------€287.31
Tarjouspyyntö
LESC5202NB6L10-75--------€1,010.19
Tarjouspyyntö
M150239-75--------€70.72
Tarjouspyyntö
NESC3202NB410-75--------€797.74
Tarjouspyyntö
O150069-75--------€54.11
Tarjouspyyntö
LESC5202NB410-75--------€868.18
Tarjouspyyntö
PESC7202NB6L10-75--------€1,594.44
Tarjouspyyntö
Q150233-751 "NPTsininen7 1 / 4 "7.25 "23.375 "polypropeeni23.38 "90 psi€84.33
R150235-751-1 / 2 "NPTsininen7.25-23.875polypropeeni23.875-€100.75
S150435-753 / 4 "NPTPoista valinta5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Styreeniakryylinitriili12.25 "125 psi€40.79
T150067-753 / 4 "NPTsininen5.125-12.25polypropeeni12.25-€38.40
R150467-753 / 4 "NPTsininen7.25-23.875polypropeeni23.875-€97.11
U150469-753 / 4 "NPTsininen7 1 / 4 "7.25 "13.125 "polypropeeni13.125 "100 psi€68.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?