DAYTON Sähkökäyttöiset lämmittimet

Daytonin sähkölämmittimiä käytetään lisälämmönlähteenä autotalleissa, varastoissa, myymälöissä, tehtaissa, kellareissa, työpajoissa ja huoltoasemilla. Näissä lämmittimissä on automaattinen tuulettimen viivetoiminto, joka estää altistumisen jäännöslämmölle ja parantaa mukavuutta, ja niissä on kattokiinnikkeet, jotka tarjoavat pysty-/vaakavirtausasennuksia. Niissä on myös sisäänrakennettu termostaatti, jossa on lämpökatkaisin, joka mahdollistaa automaattisen sammutuksen ja suojaa ylikuumenemiselta. Tarjoamme myös Daytonin jäätymissuojalämmittimiä (jossa on NEMA 12 -ohjausrasiarakenne, joka pitää pölyn ja kosteuden poissa), jotka on suunniteltu erityisesti vesikäymäläihin, ryömintätiloihin ja piilotettuihin alueisiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä Daytonin sähkökäyttöisiä lämmittimiä, joiden maksimilämmitysteho on 17065 BtuH Raptor Supplies.

Suodattaa

DAYTON -

Sähkökäyttöiset lämmittimet

TyyliMalliLämpötila NouseIlmavirtaVahvistimet ACJänniteLeveysBtuHSyvyysKorkeusHinta (ei alv)
A3 UG7360-astetta F270 cfm17.4/20.9208/24014 "17065/14215/11372/8533 12800/10660/8533/639611.25 "12.5 "€713.30
B4E16971-astetta F210 cfm20.8 / 13.8 17.8 / 12.0240/20821 "17065/11372, 12800, 85338"16 "€885.99
DAYTON -

Jäätymissuojalämmitin 2.5 / 1.95 Kw

MallieräHinta (ei alv)
2HDA1AC2AEQ€1,184.39

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?