DAYTON 4E169 -sähkölämmitin 5.0 / 3.3 3.7 / 2.5 Kw | AG7BPQ

DAYTON 4E169 Sähkölämmitin 5.0/3.3 3.7/2.5 Kw

Varastossa
Tuote: AG7BPQ Malli: 4E169

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€885.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen lämmitin
Ilmavirta210 cfm
Vahvistimet AC20.8 / 13.8 17.8 / 12.0
BtuH17065/11372, 12800, 8533
Syvyys8"
Korkeus16 "
Asumisen viimeistelyRuskea
KoteloTeräs
Hz60
kW5.0 / 3.3 3.7 / 2.5
Vaihe1
Lämpötila Nouse71-astetta F
Jännite240/208
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.565
Laivan korkeus (cm)56.9
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8516290030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötila NouseIlmavirtaVahvistimet ACJänniteLeveysBtuHSyvyysKorkeusHinta
DAYTON 3UG73 sähköinen seinä- ja kattolämmitin, 208/240V AC, 1-vaihe, 12-1/2 tuumaa x 14 tuumaa x 11-1/4 tuumaa | AG6QDE 3 UG7360-astetta F270 cfm17.4/20.9208/24014 "17065/14215/11372/8533 12800/10660/8533/639611.25 "12.5 "€666.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4E169 Sähkölämmitin 5.0/3.3 3.7/2.5 Kw
€885.99 / yksikkö