DAYTON 2HDA1 Jäätymissuojalämmitin 2.5 / 1.95 Kw | AC2AEQ

DAYTON 2HDA1 Jäätymissuojalämmitin 2.5/1.95 Kw

Varastossa
Tuote: AC2AEQ Malli: 2HDA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,184.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäätymissuoja
Ilmavirta150 / 130 cfm
Vahvistimet AC10.7/9.42
BtuH8530/6650
Syvyys14 "
Korkeus12.5 "
Asumisen viimeistelyNeutraali harmaa polyesterijauhemaali korroosiosuojalle
KoteloTeräs
Hz50/60
kW2.5/1.95
Vaihe1
Lämpötila Nouse60/46 astetta F
Jännite240/208
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.0625
Laivan korkeus (cm)43.43
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi8516290030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HDA1 Jäätymissuojalämmitin 2.5/1.95 Kw
€1,184.39 / yksikkö