DAYTON 3UG73 sähköinen seinä- ja kattolämmitin, 208/240V AC, 1-vaihe, 12-1/2 tuumaa x 14 tuumaa x 11-1/4 tuumaa | AG6QDE

DAYTON 3UG73 sähköinen seinä- ja kattolämmitin, 208/240 V AC, 1-vaihe, 12-1/2 tuumaa x 14 tuumaa x 11-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6QDE Malli: 3UG73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€713.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen lämmitin
Ilmavirta270 cfm
Vahvistimet AC17.4/20.9
BtuH17065/14215/11372/8533 12800/10660/8533/6396
Syvyys11.25 "
Korkeus12.5 "
Asumisen viimeistelyPaistettu emali
KoteloTeräs
Hz60
kW4.1/5
Vaihe1
Lämpötila Nouse60-astetta F
Jännite208/240
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5775
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi8516290090

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 3UG73 sähkölämmitin on lisälämmönlähde autotalleihin, varastoihin, myymälöihin, tehtaisiin, kellareihin, työpajoihin ja suuriin paljaisiin tiloihin.

Ominaisuudet:

  • Dayton 3UG73 -sähkölämmittimessä on automaattinen tuulettimen viiveen säätö, joka pyörittää tuuletinta jonkin aikaa lämmittimen sammuttamisen jälkeen maksimaalisen lämmityksen saavuttamiseksi.
  • Se on varustettu sisäänrakennetulla termostaatilla ja lämpökatkaisulla, joka suojaa ylikuumenemisen vaaroilta.
  • Tähän yksikköön on integroitu säädettävät säleiköt lämmönvirtauksen suuntaamiseksi.
  • Siinä on kiinnityskannattimet pysty- tai vaakavirtausasennuksen mahdollistamiseksi.
  • Yksikössä on paistettu emalikotelon maalipinta, joka suojaa ankaria teollisuusympäristöjä vastaan.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dayton 23TE34 siivet / tuulettimet: Niitä käytetään varaosina tuotemerkin 3UG73 sähkölämmittimille.
  • Dayton 23TE71 -moottorit: Nämä yksiköt korvaavat 3UG73-lämmittimien alkuperäiset kuluneet tai vaurioituneet moottorit.
  • Dayton 1ZKW6 -termostaatit: Näissä SPST-termostaateissa on kytkin, joka kytkee piirin pois päältä tai päälle.

Standardit ja hyväksynnät:

  • cUL
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän lämmittimen suurin ilmavirtausnopeus?

V. Tämä sähkölämmitin tarjoaa maksimiilmavirran 270 CFM.

K. Mikä on tämän sähkölämmittimen kelajännite?

V. Se tarjoaa 240 VAC kontaktorin kelajännitteen.

K. Mikä on korkein ilman lämpötila, jonka nämä lämmittimet kestävät?

V. Ne kestävät jopa 60 Fahrenheit-asteen lämpötiloja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötila NouseIlmavirtaVahvistimet ACJänniteLeveysBtuHSyvyysKorkeusHinta
DAYTON 4E169 -sähkölämmitin 5.0 / 3.3 3.7 / 2.5 Kw | AG7BPQ 4E16971-astetta F210 cfm20.8 / 13.8 17.8 / 12.0240/20821 "17065/11372, 12800, 85338"16 "€885.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3UG73 sähköinen seinä- ja kattolämmitin, 208/240 V AC, 1-vaihe, 12-1/2 tuumaa x 14 tuumaa x 11-1/4 tuumaa
€713.30 / yksikkö