HCL FASTENERS Korvan kiinnittimet

Nailon- ja muoviletkunkiristimet putkien, letkujen, kaapeleiden ja putkien kiinnittämiseen ja kiinnittämiseen. Valituissa malleissa (muovi) on kaksi toisiinsa lukittavaa hammastettua leukaa, jotka käyttävät kaksinkertaista kiinnitysvoimaa verrattuna muihin vastaaviin kiinnikkeisiin. Käytetään auto-, maatalous- ja lääketeollisuudessa

Suodattaa

TyyliMalliKaistanleveysPään korkeusKokoPaksuusHinta (ei alv)
AEZY-P-12.5-PA66-BK7.9mm5.6mm12.5 mm1.8mm€150.11
AEZY-P-12.0-PA66-BK7.9mm5.6mm12 mm1.8mm€149.14
AEZY-P-20.1-PA66-BK7.9mm6.8mm20.1 mm2mm€169.30
AEZY-P-20.8-PA66-BK7.9mm6.8mm20.8 mm2mm€170.27
AEZY-P-22.0-PA66-BK7.9mm6.8mm22 mm2mm€178.12
AEZY-P-24.7-PA66-BK7.9mm6.8mm24.7 mm2mm€179.24
AEZY-P-26.8-PA66-BK7.9mm6.8mm26.8 mm2mm€186.88
AEZY-P-8.9-PA66-BK7.9mm5.3mm8.9 mm1.8mm€141.96
AEZY-P-9.5-PA66-BK7.9mm5.3mm9.5 mm1.8mm€145.55
AEZY-P-12.7-PA66-BK7.9mm5.8mm12.7 mm1.8mm€152.94
AEZY-P-18.5-PA66-BK7.9mm6.8mm18.5 mm2mm€167.60
AEZY-P-13.7-PA66-BK7.9mm5.8mm13.7 mm1.8mm€154.03
AEZY-P-16.5-PA66-BK7.9mm6.8mm16.5 mm2mm€164.01
AEZY-P-16.8-PA66-BK7.9mm6.8mm16.8 mm2mm€165.37
AEZY-P-17.1-PA66-BK7.9mm6.8mm17.1 mm2mm€166.05
AEZY-P-23.1-PA66-BK7.9mm6.8mm23.1 mm2mm€178.92
AEZY-P-23.6-PA66-BK7.9mm6.8mm23.6 mm2mm€179.13
AEZY-P-28.0-PA66-BK7.9mm6.8mm28 mm2mm€192.67
AEZY-P-13.2-PA66-BK7.9mm5.8mm13.2 mm1.8mm€149.81
AEZY-P-19.6-PA66-BK7.9mm6.8mm19.6 mm2mm€168.36
AEZY-P-17.6-PA66-BK7.9mm6.8mm17.6 mm2mm€107.86
AEZY-P-15.9-PA66-BK7.9mm6.8mm15.9 mm2mm€162.46
AEZY-P-14.5-PA66-BK7.9mm6.8mm14.5 mm2mm€157.98
AEZY-P-15.0-PA66-BK7.9mm6.8mm15 mm2mm€159.96
AEZY-P-15.7-PA66-BK7.9mm6.8mm15.7 mm2mm€162.04
HCL FASTENERS -

Herbie Clip muovinen letkunkiristin

HCL Clampingin Herbie Clip -muoviletkunkiristimissä on kaksi toisiinsa lukittavaa hammastettua leukaa, jotka kohdistavat kaksinkertaisen kiinnitysvoiman, jota muut vastaavat kiinnikkeet käyttävät. Nämä kiinnittimet koostuvat lämpö- / UV-stabiloidusta ja ROHS-yhteensopivasta Nylon 6.6: sta ja voivat toimia lämpötiloissa välillä -40 Fahrenheit-astetta 338 Fahrenheit-astetta. Näitä laadukkaita letkunkiristimiä käytetään laajalti autoteollisuudessa, maataloudessa ja lääketeollisuudessa, ja niiden pään korkeus, nauhaleveys ja nauhapaksuus ovat erilaiset.

TyyliMalliKaistanleveysPään korkeusPalojen lukumääräkokovalikoimaPaksuusHinta (ei alv)
AHC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm - 6.5 mm1.4mm€368.24
AHC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm - 7.9 mm1.6mm€325.79
AHC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm - 10.3 mm1.7mm€266.74
AHC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm - 9.2 mm1.6mm€262.21
AHC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm - 11.8 mm1.7mm€141.92
AHC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm - 13.8 mm1.7mm€153.22
AHC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm - 13.4 mm1.8mm€148.18
AHC-J-PA66-BK6.4mm14.2mm150020.3 mm - 23 mm2.1mm€285.16
AHC-F-PA66-BK7.1mm12.9mm500015.0 mm - 17.1 mm2mm€868.16
AHC-H-PA66-BK7.1mm12.7mm500018.1 mm - 20.6 mm2.1mm€904.11
AHC-L-PA66-BK7.1mm12.5mm150024.5 mm - 27.6 mm2.1mm€743.97
AHC-E-PA66-BK7.2mm13.6mm500013.1 mm - 15.1 mm2mm€854.64
AHC-G-PA66-BK7.3mm12.5mm500016.9 mm - 19.1 mm2.1mm€886.14
AHC-K-PA66-BK7.3mm13.7mm150023.1 mm - 26.1 mm2.2mm€312.69
AHC-M-PA66-BK7.4mm13.4mm100026.5 mm - 29.5 mm2.2mm€222.81
AHC-96-PA66-BK8.5mm17.4mm50097.7 mm - 102.1 mm2.6mm€343.50
AHC-105-PA66-BK8.9mm16.2mm500105.3 mm - 111.8 mm2.6mm€379.97
AHC-85-PA66-BK8.9mm17.2mm50085.1 mm - 90.6 mm2.6mm€307.57
AHC-Q-PA66-BK8.9mm13.5mm75034.3 mm - 37.9 mm2.1mm€210.48
AHC-N-PA66-BK9 mm13.4mm100028.8 mm - 32.3 mm2mm€594.55
AHC-109-PA66-BK9 mm17.4mm500108.0 mm - 114.3 mm2.6mm€384.55
AHC-W-PA66-BK9 mm15mm100053.0 mm - 56.5 mm2.1mm€330.65
AHC-80-PA66-BK9 mm17.7mm60079.8 mm - 85 mm2.9mm€342.99
AHC-V-PA66-BK9 mm14.4mm100048.5 mm - 53.8 mm2.1mm€325.65
AHC-70-PA66-BK9.1mm15.5mm80070.0 mm - 75.4 mm2.6mm€381.30

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?