FINISH THOMPSON Rumpupumpun moottorit

Sisältää laajan valikoiman jatkuvakäyttöisiä rumpupumppumoottoreita käytettäväksi syövyttävissä ympäristöissä tai aggressiivisissa höyryissä. Ominaisuudet teräs / nailonkotelo, kierrosluku jopa 11000, luokan B eristys ja ODP / roiskeenkestävät / TEFC / räjähdyssuojatut kotelot

Suodattaa

DAYTON -

Rumpupumpun moottorit

Daytonin rumpupumppumoottorit ovat ilma- tai sähkökäyttöisiä koneita, joita käytetään rumpupumpun juoksupyörän käyttämiseen nesteiden poistamiseksi säiliöstä. Nämä moottorit saavat virtaa suoraan sisäisestä ladattavasta akusta tai pistorasiasta, ja ne on varustettu ODP / TEFC -koteloilla pölyn ja moottorin ylikuumenemisen estämiseksi. Niissä on muovista / eloksoidusta alumiinista valmistettu kotelo, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla, ja niiden nopeus on jopa 10000 rpm.

TyyliMallieräHzRungon halkaisijaVelvollisuusSyöttö watteinaEristysluokkaPituus vähemmän akseliaMoottorin kierroslukuHinta (ei alv)
AS4-ILMARumpupumpun moottori-5-7 / 8 "Jatkuva--3 9 / 16 "300 ja 11,000€584.44
BM3V-115vRumpupumpun moottori50/607-1 / 8 "Jatkuva650B-sarjan10 "3500 ja 10,000€660.52
CA100007Rumpupumpun moottori-5-1 / 2 "Jatkuva--6.625 "6000€683.50
DS1-115vRumpupumpun moottori606-1 / 2 "Jatkuva230B-sarjan5.375 "6000 / 13,000€383.50
FINISH THOMPSON -

Akkukäyttöinen rumpupumppumoottori 230 V: n laturi

MallieräHinta (ei alv)
S6AD3UBY€679.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?