MORSE DRUM Rumpukantajat

Morse Drum -rumputelineet ja -annostelijat käytetään rumpujen kuljettamiseen vaunun avulla säädettävässä vaakasuorassa asennossa, jolloin rummun sisällön annostelu on helppoa. Niissä on turvalukot pitämään rumpu paikallaan. Niitä on saatavana vaihtoehtoina, jotka pystyvät kuljettamaan joko muovi-, teräs- ja kuitutynnyreitä tai vain teräsrumpuja.

Suodattaa

MORSE DRUM -

Siirrettävä rumpukotelo / annostelija

Morse-siirrettävät rumputelineet / annostelijat ovat ihanteellisia 55 gallonan teräs-, kuitu- tai muovitynnyrien nostamiseen ja kaatamiseen. Ne helpottavat rummun pyörimistä jopa 360 astetta ja lukituskokoonpanon kallistettuna. Näissä rumputelineissä on MORTUF-polyolefiiniset rullalaakeripyörät ja kääntöpyörät, jotka helpottavat ohjattavuutta työmaalla. Valitse laaja valikoima näitä rummun kannattimia, jotka ovat saatavana 21 - 23 tuuman ja 22.5 - 24 tuuman rummun halkaisijoina Raptor Supplies.

TyyliMalliRumpu Dia.Rummun korkeusHinta (ei alv)
A80C21 "- 23"-€1,305.64
A80A22.5 "36 "€1,293.26
A80AM22.5 "36 "-
Tarjouspyyntö
A8022.5 "-€1,392.26
B80i-SS22.5 "-€5,145.00
A80 APS22.5 "- 24"34 "- 36"€1,379.97

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?