DAYTON Suoravetoiset kaksinkertaisen sisääntulon eteenpäin kaartuvat puhaltimet

Ominaisuudet: Sinkitty teräsrunko kestää jopa 104 ° F: n ympäristön lämpötilat ja on vahvistettu tarjoamaan häiriöttömän palvelun ja optimaalisen suorituskyvyn. Integroitu joustaviin tyynyihin tärinän minimoimiseksi juoksun aikana, tarjotaan 15.25 & 17.5 tuuman kotelokorkeuksissa

Suodattaa

DAYTON -

Suoravetoiset kaksinkertaisen sisääntulon eteenpäin kaartuvat puhaltimet

Daytonin suorakäyttöiset kaksoissuuntaiset eteenpäin suuntautuvat puhaltimet tarjoavat raitista ilmaa ahtaissa tiloissa. Niitä käytetään lämmitys-, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmien kanssa. Nämä puhaltimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja niissä on vahvistettu pyörä optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Niissä on teräksiset pyörät, joissa on korroosionkestävä viimeistely ohjattavuutta varten, ja kotelon tuki ja joustavat tyynyt tärinän minimoimiseksi. Daytonin suorakäyttöiset puhaltimet voivat korvata useimmat puhaltimet samalla hevosvoimalla. Valitse laaja valikoima suorakäyttöisiä puhaltimia, saatavana 10.312, 10.375 ja 11.5 poistokorkeusvaihtoehtoina Raptor Supplies.

TyyliMalliPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Asunnon syvyysAsunnon korkeusKotelon leveysPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta (ei alv)
A5NRC410-5/1611.7515 "15.25 "11.75 "9 1 / 2 "9.25 "€255.90
A5NRC310.3759.18715 "15.25 "9.187 "9 1 / 2 "6.5 "€256.40
A5NRC611.51316-3 / 4 "17.5 "13 "10 5 / 8 "10.375 "€295.84
A5NRC511.510.62516-3 / 4 "17.5 "10.625 "10 13 / 16 "8"€305.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?