DAYTON Suoravetoiset puhaltimen pyörät

Ihanteellinen ilmastointiin, lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja ilmankuivaukseen kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa Ominaisuuksiltaan teräsrakenne korroosiota kestävällä viimeistelyllä pidentää käyttöikää ja tuottaa suuren ilmamäärän pienemmällä tärinällä erilaisiin ilmankiertoihin

Suodattaa

DAYTON -

Puhaltimen pyörät

Daytonin puhallinpyörät on suunniteltu tuottamaan suuria ilmavirtoja ilmastointilaitteissa, tuulettimissa, lämmittimissä ja ilmankuivaimissa. Näissä puhallinpyörissä on teräsrakenne, joka estää kulumisen erittäin hankaavia ja kosteita olosuhteita vastaan. Joissakin malleissa on takalevy, joka mahdollistaa moottoriliitännän kummallakin puolella. Niitä voidaan käyttää yhdessä 1200, 1550 ja 1750 rpm moottorien kanssa.

TyyliMalliPora Dia.Maks. KierroslukuKiertoTyyppiPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta (ei alv)
AVTSYTS106WCCWG------€27.64
B802-06-3001---Korvaaminen--€148.86
C101I------€78.93
DVTSYT1813LWG------€495.72
EVTSYT1212LWG------€347.29
F202-09-3228-5------€432.92
Tarjouspyyntö
GVTSYT1511LWG------€438.31
HVTSYT1010LWG------€271.22
IVTSYT99LWG------€311.30
JVTSYZ1010IWG------€143.82
KVTSYZ99IWG------€129.83
LVTSYZ97IWG------€158.43
FVTSYTS2211WCWG------€1,707.47
MVTSYTS159WCWG------€618.48
FVTSYT2020WG------€1,950.78
NVTSYT2525WG------€2,731.72
F99020002------€49.99
Tarjouspyyntö
O1103A------€160.28
Tarjouspyyntö
PVTSYT2222WG------€2,221.17
FVTSYZ108IWG------€169.86
F202-30-0021-5------€4,440.88
Tarjouspyyntö
Q2UTV41 / 2 "1750CW-navan pääSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, kupera11 "7"€109.87
Q2UTU61 / 2 "1750CW-navan pääSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, kupera9 7 / 16 "8"€97.55
Q2UTU41 / 2 "1750CW-navan pääSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, kupera9 7 / 16 "6"€86.07
Q2UTU21 / 2 "1750CW-navan pääSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, kupera11 "10.625 "€112.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?