Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON VTSYT1212LWG Puhallinpyörä | AH9ZJJ 46D625

DAYTON Puhallinpyörä VTSYT1212LWG

Varastossa
Tuote: AH9ZJJ Malli: VTSYT1212LWGRistiviite: 46D625

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€347.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen pyörä
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Maks. KierroslukuKiertoTyyppiPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
DAYTON 2UTT8 Puhallinpyörän halkaisija 9 7/16 tuuman reikä 1/2 tuumaa | AC3MQF 2UTT81 / 2 "1750CW-navan pääSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, kupera9 7 / 16 "7"€94.34
DAYTON 2UTT9 Puhallinpyörän halkaisija 9 7/16 tuuman reikä 1/2 tuumaa | AC3MQG 2UTT91 / 2 "1750CW-navan pääSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, kovera9 7 / 16 "9.5 "€102.02
DAYTON 2UTU1 Puhaltimen pyörän halkaisija 11 tuuman reikä 1/2 tuumaa | AC3MQH 2UTU11 / 2 "1750CW-navan pääSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, kupera11 "7.75 "€188.30
DAYTON 2UTU2 -puhaltimen pyörän halkaisija 11 tuuman reikä 1/2 tuumaa | AC3MQJ 2UTU21 / 2 "1750CW-navan pääSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, kupera11 "10.625 "€112.85
DAYTON 2UTU4 Puhaltimen pyörän halkaisija 9 7/16 tuuman reikä 1/2 tuumaa | AC3MQL 2UTU41 / 2 "1750CW-navan pääSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, kupera9 7 / 16 "6"€86.07
DAYTON 2UTU6 Puhaltimen pyörän halkaisija 9 7/16 tuuman reikä 1/2 tuumaa | AC3MQN 2UTU61 / 2 "1750CW-navan pääSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, kupera9 7 / 16 "8"€97.55
DAYTON 2UTU8 Puhaltimen pyörän halkaisija 9 7/16 tuuman reikä 1/2 tuumaa | AC3MQQ 2UTU81 / 2 "1750CCW-navan pääSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, kovera9 7 / 16 "9.5 "€106.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON Puhallinpyörä VTSYT1212LWG
€347.29 / yksikkö