DAYTON VTSYT1813LWG Puhallinpyörä | AH9ZJM 46D628

DAYTON Puhallinpyörä VTSYT1813LWG

Varastossa
Tuote: AH9ZJM Malli: VTSYT1813LWGRistiviite: 46D628

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€495.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen pyörä
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Maks. KierroslukuKiertoTyyppiPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
DAYTON 2UTT8 Puhallinpyörän halkaisija 9 7/16 tuuman reikä 1/2 tuumaa | AC3MQF 2UTT81 / 2 "1750CW-navan pääSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, kupera9 7 / 16 "7"€94.34
DAYTON 2UTT9 Puhallinpyörän halkaisija 9 7/16 tuuman reikä 1/2 tuumaa | AC3MQG 2UTT91 / 2 "1750CW-navan pääSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, kovera9 7 / 16 "9.5 "€102.02
DAYTON 2UTU1 Puhaltimen pyörän halkaisija 11 tuuman reikä 1/2 tuumaa | AC3MQH 2UTU11 / 2 "1750CW-navan pääSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, kupera11 "7.75 "€188.30
DAYTON 2UTU2 -puhaltimen pyörän halkaisija 11 tuuman reikä 1/2 tuumaa | AC3MQJ 2UTU21 / 2 "1750CW-navan pääSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, kupera11 "10.625 "€112.85
DAYTON 2UTU4 Puhaltimen pyörän halkaisija 9 7/16 tuuman reikä 1/2 tuumaa | AC3MQL 2UTU41 / 2 "1750CW-navan pääSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, kupera9 7 / 16 "6"€86.07
DAYTON 2UTU6 Puhaltimen pyörän halkaisija 9 7/16 tuuman reikä 1/2 tuumaa | AC3MQN 2UTU61 / 2 "1750CW-navan pääSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, kupera9 7 / 16 "8"€97.55
DAYTON 2UTU8 Puhaltimen pyörän halkaisija 9 7/16 tuuman reikä 1/2 tuumaa | AC3MQQ 2UTU81 / 2 "1750CCW-navan pääSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, kovera9 7 / 16 "9.5 "€106.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON Puhallinpyörä VTSYT1813LWG
€495.72 / yksikkö