GREENLEE dies

Steel-made knockout dies designed for use with Greenlee manual, hydraulic and battery-operated knockout drivers. Available in different outside diameters and sizes

Suodattaa

GREENLEE -

Putkityökalut, teräs, ei kierretä

Greenlee-putkisuuttimia käytetään hydrauli- ja akkukäyttöisten ohjainlaitteiden kanssa jopa 10 gaugen teräs-, lasikuitu-, alumiini- tai muovityökappaleiden lävistykseen. Näissä putkisuulakkeissa on nikkelipinnoitettu hiiliteräsrakenne kovuuden ja erinomaisen korroosionkestävyyden takaamiseksi. Niissä on kierteetön rei'itys, joka eliminoi ristikkäiset kierteet ja mahdollistaa jopa 3 kertaa nopeamman asennuksen ja purkamisen. Niitä on saatavana ulkohalkaisijana 1.111, 1.362, 1.701, 1.951 ja 2.416 tuumaa.

TyyliMalliDia ulkopuolella.KokoHinta (ei alv)
A7212SP-3 / 4D1.111 "3 / 4 "€36.44
B7212SP-1D1.362 "1"€43.90
C7212SP-1-1 / 4D1.701 "1.25 "€59.50
D7212SP-1-1 / 2D1.951 "1.5 "€73.57
E7212SP-2D2.416 "2"€103.75

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?