Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 7212SP-1-1/2D putkisuulake, 1-1/2 tuuman koko, musta oksidiviimeistely | AD3MZB 40H697

GREENLEE 7212SP-1-1/2D putkisuulake, 1-1/2 tuuman koko, musta oksidiviimeistely

Varastossa
Tuote: AD3MZB Malli: 7212SP-1-1/2DRistiviite: 40H697

Hanki se huhtikuu 30, tiistai
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
€73.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräConduit kuolee
Putken ja putken koko3/4 - 2
Reiän koko7/8
Reiän koko Nimellinen1.951 "
MateriaaliNikkelöity hiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Nastojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1.951 "
Koko1.5 "
Kierteen suuntaEi lankaa
KiertyyppiEi eristetty
TyyppiLyömäreiät
KäytäLievien teräs-, alumiini-, lasikuitu- ja muovijohtimien reikien rei'ittämiseen, käytettäväksi valmistajan kanssa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokoHinta
GREENLEE 7212SP-3/4D putkisuoja, 3/4 tuuman koko, teräs | AD3MYR 40H685 7212SP-3 / 4D1.111 "3 / 4 "€36.44
GREENLEE 7212SP-1D putkisuoja, 1 tuuman koko, teräs | AD3MYT 40H686 7212SP-1D1.362 "1"€43.90
GREENLEE 7212SP-1-1/4D putkisuoja, 1-1/4 tuumaa, terästä | AD3MYU 40H687 7212SP-1-1 / 4D1.701 "1.25 "€59.50
GREENLEE 7212SP-2D putkisuulake, 2 tuuman koko, musta oksidiviimeistely | AD3MZC 40H698 7212SP-2D2.416 "2"€103.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 7212SP-1-1/2D putkisuulake, 1-1/2 tuuman koko, musta oksidiviimeistely
€73.57 / yksikkö