STARRETT Dial Jarrusatulat

Starrettin mittasatureita käytetään sisäisten, ulkoisten, syvyys- ja askelmittausten tekemiseen sekä tuuma- että metrijärjestelmissä. Näiden jarrumatkojen tarkkuus on 0.001 tuumaa, ja niitä käytetään laajalti metallintyöstössä, koneenrakennuksessa ja koneistussovelluksissa.

Suodattaa

STARRETT -

Dial Jarrusatulat

Starrett-mittajarrusatulat on suunniteltu mittaamaan työkappaleiden sisä-/ulkohalkaisijat ja piirtämään yhdensuuntaisia ​​viivoja työkappaleisiin. Niissä on veitsen reunakoskettimet ja terävät ja selkeät valitsimet, jotka mahdollistavat suoran lukemisen ja tarkan mittauksen minimoiden inhimilliset virheet. Niissä on peukalolla ohjattava hienosäätörulla, joka mahdollistaa yhden käden käytön. Niiden lukitusruuvi pitää liukuvan leuan paikallaan estääkseen valitsinsatulaa liikkumasta ja karkaistu ruostumaton teräsrakenne takaa pitkän käyttöiän.

TyyliMalliasteikkoeräLeuan syvyysalueHinta (ei alv)
A690-2Z-Dial Caliper--€685.43
A120JZ-6-Dial Caliper--€1,097.11
A830D-Lupaus--€98.86
A123-6 W/SLC-Dial Caliper--€1,560.73
APT24890-Dial Caliper--€16.04
APT99455-Kokoonpano--€9.73
A831A-Lupaus--€85.46
B829B-Lupaus--€92.23
C120B-120.001 "Dial Caliper3"0 - 12 "€904.40
D3202-120.001 "Dial Caliper2.5 "0 - 12 "€453.92
E3202-80.001 "Dial Caliper1.5 "0 - 8 "€310.62
FB120A-60.001 "Dial Caliper1.5 "0 - 6 "€449.31
G120Z-12 W / SLC0.001 "Dial Caliper2.5 "0 - 12 "-
Tarjouspyyntö
G120-120.001 "Dial Caliper1.5 "0 - 12 "€774.22
G120A-6 W / SLC0.02 mmDial Caliper1.5 "0 - 6 "€490.02
G120A-90.02 mmDial Caliper1.5 "0 - 9 "€711.89
G120A-60.02 mmDial Caliper1.5 "0 - 6 "€409.30
H1202F-61 / 64 "Dial Caliper1.5 "0 - 6 "€238.32
STARRETT -

Dial Jarrusatulat

TyyliMalliMitan tyyppiasteikkoalueHinta (ei alv)
A3202-6Tuuma0.001 "0 - 6 "€231.09
B120 - 150metrinen0.02 mm0 - 150mm€474.27

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?