ALTRONIX Ohjausmuuntajat

Sisältää erilaisia ​​sisä- ja avoimia, sulatettuja / sulamattomia kapseloituja ohjausmuuntajia eri tulo- / lähtöjännitteillä ja asennustyyleillä. Ihanteellinen työstökoneiden ohjauspiirisovelluksiin

Suodattaa

ALTRONIX -

Avoimet runkomuuntajat, 115 astetta, 175VA

Altronixin avoimet runkomuuntajat tarjoavat virtaa elektronisille virtalähteille ja laitteille, mukaan lukien kulunvalvonta-, turva- ja valvontalaitteet. Niissä on yksivaiheiset toiminnot tehokkuuden ja sääntelyn parantamiseksi, ja ne toimivat 0–49 celsiusasteen lämpötiloissa. Brändin T2428175C Ohjausmuuntaja tarjoaa sähkövirran kulkureitin sisäänrakennettujen vihreiden maadoitusjohtojen avulla ja varmistaa sulake tulosuojan. Valitse laajasta valikoimasta näitä muuntajia, jotka ovat saatavilla avoimissa ja sisätiloissa räjähdysturvallisuuden vuoksi.

TyyliMalliSyvyysKotelon tyyppiKorkeusTulojänniteAsennusLähtöjänniteLeveysHinta (ei alv)
AT28140D3"avoin3.75 "115 / 220 VACJalka28 VAC3.12 "€214.41
BT2428175C4.5 "sisä-5.62 "115 VACSeinä24 / 28 VAC7"€444.27
ALTRONIX -

Avokehysmuuntaja, 28 VAC @ 56 VA, 115 VAC, CAB4-kotelo

MallieräHinta (ei alv)
T2856CAE2ALZ€175.42
ALTRONIX -

Ohjausmuuntaja, 24 / 28VAC @ 300VA, BC200-kotelo

MallieräHinta (ei alv)
T2428300EAE2ALW€647.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?