Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX T28140D luokan 2 muuntaja 28vac 175 Va | AE2ALX 4WCC2

ALTRONIX T28140D Luokka 2 Muuntaja 28vac 175 Va

Varastossa
Tuote: AE2ALX Malli: T28140DRistiviite: 4WCC2

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Syvyys3"
Kotelon viimeistelyEpoksihartsilakka
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus3.75 "
Hz50/60
Tulojännite115 / 220 VAC
AsennusJalka
Lähtöjännite28 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse115 astetta C
Muuntajan tyyppiJohdin-haava
VA-luokitus175
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon tyyppiKorkeusTulojänniteAsennusLähtöjänniteLeveysHinta
ALTRONIX T2428175C Ohjausmuuntaja, 115VAC, 24VAC, 28VAC, 175 VA | AE2ALU 4WCA6 T2428175C4.5 "sisä-5.62 "115 VACSeinä24 / 28 VAC7"€444.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX T28140D Luokka 2 Muuntaja 28vac 175 Va
€214.41 / yksikkö