ALTRONIX T2428300E Ohjausmuuntaja, 24 / 28VAC @ 300VA, BC200 Kotelo | AE2ALW 4WCA9

ALTRONIX T2428300E Ohjausmuuntaja, 24 / 28VAC @ 300VA, BC200 Kotelo

Varastossa
Tuote: AE2ALW Malli: T2428300ERistiviite: 4WCA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€712.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Syvyys4.5 "
Kotelon viimeistelyHarmaa
Kotelon tyyppisisä-
Korkeus12.25 "
Hz50/60
Tulojännite115 VAC
AsennusSeinä
Lähtöjännite24 / 28 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse115 astetta C
Muuntajan tyyppiJohdin-haava
VA-luokitus300
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8725
Laivan korkeus (cm)32.39
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX T2428300E Ohjausmuuntaja, 24 / 28VAC @ 300VA, BC200 Kotelo
€712.15 / yksikkö