Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX T2428175C Ohjausmuuntaja, 115VAC, 24VAC, 28VAC, 175 VA | AE2ALU 4WCA6

ALTRONIX T2428175C Ohjausmuuntaja, 115 VAC, 24 VAC, 28 VAC, 175 VA

Varastossa
Tuote: AE2ALU Malli: T2428175CRistiviite: 4WCA6
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
€444.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Syvyys4.5 "
Kotelon viimeistelyHarmaa
Kotelon tyyppisisä-
Korkeus5.62 "
Hz50/60
Tulojännite115 VAC
AsennusSeinä
Lähtöjännite24 / 28 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse115 astetta C
Muuntajan tyyppiJohdin-haava
VA-luokitus175
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon tyyppiKorkeusTulojänniteAsennusLähtöjänniteLeveysHinta
ALTRONIX T28140D luokan 2 muuntaja 28vac 175 Va | AE2ALX 4WCC2 T28140D3"avoin3.75 "115 / 220 VACJalka28 VAC3.12 "€214.41

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX T2428175C Ohjausmuuntaja, 115 VAC, 24 VAC, 28 VAC, 175 VA
€444.27 / yksikkö