AMERIC Suljetun tilan ilmanvaihtokanavat

Paloa hidastavat ja helposti liitettävät ilmanvaihtokanavat ovat ihanteellisia suurten ilmamäärien käsittelyyn suhteellisen matalassa paineessa. Ominaisuus vinyylillä ja kudotulla polyesterillä, jonka lämpötila-alue on -20 - 120 ° F ja pituus jopa 25 jalkaa. Saatavana myös kertakäyttöisiä kanavia puhaltimen pakopuolelle

Suodattaa

AMERIC -

Ilmanvaihtokanavat, PVC, vinyylipinnoitettu polyesterirakenne

Americ -ilmanvaihtokanavat ohjaavat höyryjä ja epämiellyttävää ilmaa ulos ja vetävät raikasta ilmaa suljettuihin tiloihin. Niissä on PVC-, vinyylipinnoitettu polyesterirakenne, joka kestää UV-säteilyä, kosteutta ja äärimmäisiä ympäristöolosuhteita, ja ne voidaan helposti liittää tuulettimiin tai puhaltimen huuliin negatiivisen tai positiivisen ilmavirran saamiseksi. Lisäksi näissä UL-luetteloidussa kanavassa on helposti sisäänvedettävä Schafer-kanavaletku, joka kestää suuria ilmamääriä alhaisissa paineissa ja voi romahtaa kätevästi kiinnitettäviin kantokasseihin. Ne on integroitu pikaliittimillä, jotka vähentävät materiaalin vuotamista, ja niitä on saatavana 15 ja 25 tuuman pituisina.
Raptor Supplies tarjoaa myös amerikkalaisia Kertakäyttöinen ilmanvaihtokanava joka voidaan leikata haluttuun pituuteen.

TyyliMalliPituusHalkaisijarakentaminenVäriHinta (ei alv)
AGAM-DS121515ft.12 "PVC-vinyylipäällysteinen polyesteri-€146.03
AGAM-DS081515ft.8"PVC-vinyylipäällysteinen polyesteri-€124.03
AGAM-DS122525ft.12 "PVC-vinyylipäällysteinen polyesteri-€276.95
AGAM-DS082525ft.8"PVC-vinyylipäällysteinen polyesteri-€179.59
BGAM-DS1225CB25ft.12 "PVC-vinyylipäällysteinen polyesteri-€297.28
BGAM-DS0825CB25ft.8"PVC-vinyylipäällysteinen polyesteri-€229.71
AGAM-DS202525ft.20 "PVC-vinyylipäällysteinen polyesteri-€513.63
TyyliMalliPituusHalkaisijarakentaminenVäriHinta (ei alv)
AGAM-DDISP500FR500ft.12 "polyeteeniPoista valinta€526.06
AGAM-DDISP500500ft.12 "polyeteeniPoista valinta€391.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?