AMERIC GAM-DS0825CB Ilmanvaihtokanava, halkaisija 8 tuumaa, PVC-vinyylipinnoitettu polyesteri, musta/keltainen | AB6MFE 21YC27

AMERIC GAM-DS0825CB tuuletuskanava, halkaisija 8 tuumaa, PVC-vinyylipinnoitettu polyesteri, musta/keltainen

Varastossa
Tuote: AB6MFE Malli: GAM-DS0825CBRistiviite: 21YC27

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€229.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletuskanava
rakentaminenPVC-vinyylipäällysteinen polyesteri
Halkaisija8"
Pituus25ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3917390002
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHalkaisijarakentaminenVäriHinta
AMERIC GAM-DS1225 Joustava kanava, jossa hihna, halkaisija 12 tuumaa, musta/keltainen | AB6MFF 21YC30 GAM-DS122525ft.12 "PVC-vinyylipäällysteinen polyesteri-€276.95
AMERIC GAM-DS0815 ilmanvaihtokanava, halkaisija 8 tuumaa, 15 jalkaa pituus, musta/keltainen | AF7MDL 21YC25 GAM-DS081515ft.8"PVC-vinyylipäällysteinen polyesteri-€124.03
AMERIC GAM-DS0825 Joustava ilmanvaihtokanava, halkaisija 8 tuumaa, 25 jalkaa pituus, PVC-vinyylipinnoitettu polyesteri | AF7MDM 21YC26 GAM-DS082525ft.8"PVC-vinyylipäällysteinen polyesteri-€179.59
AMERIC GAM-DS1215 ilmanvaihtokanava, halkaisija 12 tuumaa, pituus 15 jalkaa, musta/keltainen | AF7MDN 21YC29 GAM-DS121515ft.12 "PVC-vinyylipäällysteinen polyesteri-€146.03
AMERIC GAM-DS1225CB tuuletuskanava, halkaisija 12 tuumaa, 25 jalkaa pituus, joustava, musta/keltainen | AF7MDP 21YC31 GAM-DS1225CB25ft.12 "PVC-vinyylipäällysteinen polyesteri-€297.28
AMERIC GAM-DS2025 ilmanvaihtokanava, halkaisija 20 tuumaa, 25 jalkaa pituus, musta/keltainen | AF7MDQ 21YC33 GAM-DS202525ft.20 "PVC-vinyylipäällysteinen polyesteri-€513.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERIC GAM-DS0825CB tuuletuskanava, halkaisija 8 tuumaa, PVC-vinyylipinnoitettu polyesteri, musta/keltainen
€229.71 / yksikkö