AMERIC GAM-DDISP500FR Paloa hidastava kertakäyttöinen ilmanvaihtokanava, halkaisija 12 tuumaa, pituus 500 jalkaa, polyeteenirakenne | AF7MDR 21YC35

AMERIC GAM-DDISP500FR palosuojattu kertakäyttöinen ilmanvaihtokanava, halkaisija 12 tuumaa, pituus 500 jalkaa, polyeteenirakenne

Varastossa
Tuote: AF7MDR Malli: GAM-DDISP500FRRistiviite: 21YC35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€568.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen palamista hidastava ilmanvaihtokanava
VäriPoista valinta
rakentaminenpolyeteeni
Halkaisija12 "
Pituus500ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.83
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi3920100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHalkaisijarakentaminenVäriHinta
AMERIC GAM-DDISP500 Kertakäyttöinen ilmanvaihtokanava, halkaisija 12 tuumaa, 500 jalkaa pituus, polyeteenirakenne | AB6MFH 21YC34 GAM-DDISP500500ft.12 "polyeteeniPoista valinta€423.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERIC GAM-DDISP500FR palosuojattu kertakäyttöinen ilmanvaihtokanava, halkaisija 12 tuumaa, pituus 500 jalkaa, polyeteenirakenne
€568.67 / yksikkö