LYNDEX-NIKKEN Holkit

Suodattaa

LYNDEX-NIKKEN -

Holkit

TyyliMalliCollet-sarjaalueKokoHinta (ei alv)
AKM32-9/16---€155.01
B100-050---€48.60
C100-025 (C)---€278.72
D075-025---€42.34
EE40-050---€92.48
FE32-040(C)---€139.62
G300-050---€126.37
HE25-040(C)---€134.19
I500-050---€45.69
JE25-040---€66.74
G300-040---€125.33
KE16-025(C)---€103.43
LSK25-25.4---€143.30
ME11-157(C)---€106.18
NE50-984---€159.30
OER8-157---€95.06
LSK25-25---€140.84
LSK25-5/8A---€143.80
PE40-984(C)---€154.63
Q018-039---€35.56
B100-025---€46.55
RE20-025(C)---€122.77
S160-039---€113.41
TE20-157---€75.84
OER8-177---€93.48
LYNDEX-NIKKEN -

Napauttamalla holkkeja

TyyliMalliCollet-sarjaKokoNapauta KokoHinta (ei alv)
ANT05-020(S)#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€70.67
ASE1-3.5X2.7#13.5 mm x 2.7 mmM3, M5€67.36
ASE1-3.15X2.50#13.15 mm x 2.5 mmM4, M3€70.67
ASE1-6.0X4.9#16 mm x 4.9 mmM5, M6, M8€68.54
ASE1-9.0X7.0#19 mm x 7 mmM12€70.67
ASE1-9.5X7.0#19.5 mm x 7 mmM13€70.67
ASE1-9.0X7.1#19 mm x 7.1 mmM12, M9€67.36
ASE1-8.0X6.3#18 mm x 6.3 mmM11, M10, M8€69.52
ASE1-7.1X5.6#17.1 mm x 5.6 mmM7€68.54
ASE1-6.0X4.5#16 mm x 4.5 mmM6€70.67
ASE1-4.5X3.4#14.5 mm x 3.4 mmM4, M6€70.67
ASE1-4.0X3.15#14 mm x 3.15 mmM5, M4€80.77
ANT05-032(S)#10.367 "x 0.275"1 / 2 "€70.67
ASE1-11.2X9.0#111.2 mm x 9 mmM14€68.54
ASE1-11.0X9.0#111 mm x 9 mmM14€68.54
ASE1-2.5X2.1#12.5 mm x 2.1 mmM1.4, M1.8, M3€70.67
ASE1-2.8X2.1#12.8 mm x 2.1 mmM2, M2.2, M2.5, M4€70.67
ASE1-3.0X2.5#13 mm x 2.5 mmM2€81.40
ANT05-008(S)#10.168 "x 0.131"#8€70.67
ASE1-8.0X6.0#18 mm x 6 mmM11€68.76
ASE1-7.0X5.5#17 mm x 5.5 mmM10€70.67
ASE1-6.2X5.0#16.2 mm x 5 mmM7, M8€69.35
ASE1-5.0X4.0#15 mm x 4 mmM5€70.67
ASE1-4.0X3.2#14 mm x 3.2 mmM3€69.35
ASE1-2.24X1.8#12.24 mm x 1.8 mmM3€70.67
LYNDEX-NIKKEN -

ER Kierreholkit

TyyliMalliCollet-sarjaKokoNapauta KokoHinta (ei alv)
AET16-168ER160.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M4€159.21
AET16-194ER160.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M5€162.00
AET16-220ER160.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "€162.00
BET16-255 (C)ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€196.91
AET16-255ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€166.44
BET16-318 (C)ER160.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€195.27
BET20-255 (C)ER200.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€207.24
BET20-323 (C)ER200.323 "x 0.242"7 / 16 "€207.24
AET20-168ER200.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M4€176.39
AET20-194ER200.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M5€176.39
AET20-220ER200.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "€168.93
AET20-255ER200.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€176.51
AET20-318ER200.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€181.58
AET20-323ER200.323 "x 0.242"7 / 16 "€176.51
AET20-367ER200.367 "x 0.275"1/2 "M12, M12.5€176.51
BET20-318 (C)ER200.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€207.64
BET20-367 (C)ER200.367 "x 0.275"1/2 "M12, M12.5€207.24
AET20-381ER200.381 "x 0.286"3/8 ", M10€170.82
BET20-381 (C)ER200.381 "x 0.286"3/8 ", M10€212.43
AET25-255ER250.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€194.29
AET25-168ER250.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M4€187.88
BET25-318 (C)ER250.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€230.09
BET25-323 (C)ER250.323 "x 0.242"7 / 16 "€225.19
AET25-381ER250.381 "x 0.286"3/8 ", M10€182.75
AET25-437ER250.437 "x 0.328"1 / 8 "NPT€187.88
LYNDEX-NIKKEN -

Vääntömomentin kierreholkit

TyyliMalliCollet-sarjaKokoNapauta KokoHinta (ei alv)
ASES1-7.0X5.5#17 mm x 5.5 mmM10€154.40
AT05-006 (S)#10.141 "x 0.110"# 0-6€159.74
AT05-020 (S)#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€158.90
AT05-010 (S)#10.194 "x 0.152"#10€159.69
ASES1-4.5X3.4#14.5 mm x 3.4 mmM4, M6€154.40
ASES1-9.0X7.0#19 mm x 7 mmM12€179.71
BTPT05-008L(S)#10.437 "x 0.328"1 / 8 "€160.82
ASES1-8.0X6.2#18 mm x 6.2 mmM8, M10€190.43
ASES1-8.0X6.0#18 mm x 6 mmM11€192.31
ASES1-5.5X4.5#15.5 mm x 4.5 mmM5, M5.5€154.40
ASES1-4.5X3.55#14.5 mm x 3.55 mmM6€157.75
ASES1-4.0X3.15#14 mm x 3.15 mmM5, M4€194.49
AT05-032#10.367 "x 0.275"1 / 2 "€157.01
AT05-008 (S)#10.168 "x 0.131"#8€156.57
AT05-028 (S)#10.323 "x 0.242"7 / 16 "€160.05
AT05-010#10.194 "x 0.152"#10€154.40
AT05-016#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€156.10
AT05-016 (S)#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€160.05
AT05-028#10.323 "x 0.242"7 / 16 "€160.05
AT05-012 (S)#10.220 "x 0.165"#12€160.05
AT05-008#10.168 "x 0.131"#8€154.40
ASES1-10.0X8.0#110.0 mm x 8 mmM10€154.40
ASES1-11.0X9.0#111 mm x 9 mmM14€179.71
ASES1-5.0X4.0#15 mm x 4 mmM5€151.96
AT05-006#10.141 "x 0.110"# 0-6€157.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?