Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 97 52 65 DG Digital Crimper 25-10 Awg 7-1/4 tuuman pituus | AA2MWX 10U175

KNIPEX 97 52 65 DG Digital Crimper 25-10 Awg 7-1/4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AA2MWX Malli: 97 52 65 DGRistiviite: 10U175

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,456.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen Crimper
Säädettävämanuaalinen
Koko25-10 AWG
CutsEi
Kahvan tyyppiergonominen
Kokonaispituus7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2195
Laivan korkeus (cm)19
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)19
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KNIPEX 97 52 63 DG Digital Crimper 28-13 Awg 7-1/4 tuumaa Pituus | AA2MWV 10U172 97 52 63 PO28-13 AWG€2,173.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 97 52 65 DG Digital Crimper 25-10 Awg 7-1/4 tuumaa pituus
€2,456.44 / yksikkö