Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 97 21 Eristetty puristin 215-10 Awg 18-9 / 1 tuuman pituus | AA4MWC 2U10

KNIPEX 97 21 215 eristetty puristin 10-18 Awg 9-1/4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AA2MWC Malli: 97 21 215Ristiviite: 10U154

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty Crimper
Säädettävämanuaalinen
Koko10-18 AWG, leikkaavat kupari- ja messinkiruuvit 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 mm
CutsKyllä
Kahvan tyyppikastettuja
Kokonaispituus9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettäväKokoKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
KNIPEX 97 50 01 Eristetty puristin 0.4-1.1 mm 6-1 / 8 tuuman pituus | AA2MWE 10U156 97 50 01manuaalinen0.4 1.1 on mmkastettujaEristetty Crimper6.125 "€111.56
KNIPEX 97 51 10 Eristetty puristin Rj11 / 12/45 7-1 / 2 tuuman pituus | AA2MWF 10U158 97 51 10manuaalinenRJ11/12 (6-napainen) 9.65 mm, RJ45 (8-napainen) 11.68 mmergonominenEristetty Crimper7.5 "€119.91
KNIPEX 97 51 12 Eristetty puristin 7.65 mm 10 tuuman pituus | AA2MWG 10U159 97 51 12manuaalinenRJ10 (4-napainen) 7.65 mm, RJ11/12 (6-napainen) 9.65 mm, RJ45 (8-napainen) 11.68 mmergonominenEristetty Crimper10 "€409.33
KNIPEX 97 52 04 Eristetty puristin 27-13 Awg 10 tuuman pituus | AA2MWH 10U161 97 52 04manuaalinen27-13 AWGLuistamaton muovipinnoiteEristetty Crimper10 "€495.68
KNIPEX 97 52 05 Eristetty puristin 20-10 Awg 10 tuuman pituus | AA2MWJ 10U162 97 52 05manuaalinen20-10 AWGLuistamaton muovipinnoiteEristetty Crimper10 "€438.82
KNIPEX 97 52 06 Eristetty puristin 20-10 Awg 10 tuuman pituus | AA2MWK 10U163 97 52 06manuaalinen20-10 AWGLuistamaton muovipinnoiteEristetty Crimper10 "€401.45
KNIPEX 97 52 08 Eristetty puristin 23-10 Awg 10 tuuman pituus | AA2MWL 10U164 97 52 08manuaalinen23-10 AWGLuistamaton muovipinnoiteEristetty Crimper10 "€421.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 97 21 215 eristetty puristin 10-18 Awg 9-1/4 tuumaa pituus
€64.31 / yksikkö